Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regal-Bodenwanne,Auffangvol. 660l,HxBxT 355x2680x1300mm,Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
200780
200780
200780
Artikel-Nr.:
     827-200780
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     R23-1808-F
EAN/GTIN:
     4260139972586
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Regal-Bodenwanne
  • zur Lagerung unter Dach
  • Geeignet für wassergefährdende und brennbare Stoffe
  • Auffangvolumen 660 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 355 x 2680 x 1300 mm
  • ohne Gitterrost
  • aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Unterfahrhöhe 100 mm für den Staplertransport
  • Bauweise der Wanne behördlich zugelassen

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Zubehör:

  • 200808 PE-Auskleidung, f. Auffangwanne, f. HxBxT 357x2680x1300 mm, Fasslagerung, Aufpreis
  • 220690 Gitterrostboden, f. Palettenregal, 4 Segmente, B 2700 mm, MW 33x33 mm, feuerverzinkt

Suchbegriffe:
Regal, Lagerregal, Umweltschutz, Fasslagerung, Abfüllstation, Gefahrstoff-Regal, Gefahrstofflagerung, Fassregal, Bodenwanne, Safe-Center, Abfüllregal, Regalbodenwanne, Regal mit Auffangwanne, Fassregale mit Stahl-Wanne, Auffangwanne aus Stahlblech, Fassregal mit Auffangwanne, Safecenter, Fasslagertechnik, Stahl-Flachwanne

Weitere Informationen:
Gefahrstoff-Lagertyp:
Regal
Auffangwannentyp:
Regal-Bodenwanne
Lagerort:
unter Dach
Auffangvolumen:
660 l
Gefahrstoffeignung:
wassergefährdende und brennbare Stoffe
Bauweise (Zulassung):
Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
Höhe:
355 mm
Breite:
2680 mm
Tiefe:
1300 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Auffangwanne Ausstattung:
keine
unterfahrbar:
ja
Unterfahrhöhe:
100 mm
stapelbar:
nein
fahrbar:
nein
für Feldweite:
2700 mm
Farbe Ausführung:
verzinkt
Modul:
Regal-Bodenwanne
Gewicht:
155 kg
Weitere Suchbegriffe: Regal-Wanne, Regalwanne, auffangwanne kunststoff, auffangwanne, Regal, Lagerregal, Umweltschutz, Fasslagerung, Abfüllstation, Gefahrstoff-Regal, Gefahrstofflagerung, Fassregal, Bodenwanne, Safe-Center, Abfüllregal, Regalbodenwanne, Regal mit Auffangwanne, Fassregale mit Stahl-Wanne, Auffangwanne aus Stahlblech, Fassregal mit Auffangwanne, Safecenter, Fasslagertechnik, Stahl-Flachwanne
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.010,03*
€ 1.150,54*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.015,69*
€ 1.156,26*
Lager 827
17
Frei Haus
ab € 1.077,39*
€ 1.224,73*
56 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.188,57*
€ 1.349,38*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.224,73*
€ 1.457,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.222,28*
€ 1.454,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.170,97*
€ 1.393,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.132,95*
€ 1.348,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.077,39*
€ 1.282,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
R23-3102-B
ab € 275,97*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
R23-5618-F
ab € 780,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.