Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regal-Bodenwanne,Auffangvol. 360l,HxBxT 315x2180x1300mm,m. Gitterrost,Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
200796
200796
200796
Artikel-Nr.:
     827-200796
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     R23-1907-F
EAN/GTIN:
     4260139972630
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Regal-Bodenwanne
  • zur Lagerung unter Dach
  • Geeignet für wassergefährdende und brennbare Stoffe
  • Auffangvolumen 360 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 315 x 2180 x 1300 mm
  • mit Gitterrost aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Unterfahrhöhe 100 mm für den Staplertransport
  • Bauweise der Wanne behördlich zugelassen

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Zubehör:

  • 200806 PE-Auskleidung, f. Auffangwanne, f. HxBxT 292x2180x1300 mm, Fasslagerung, Aufpreis

Suchbegriffe:
Regal, Lagerregal, Umweltschutz, Fasslagerung, Abfüllstation, Gefahrstoff-Regal, Gefahrstofflagerung, Fassregal, Bodenwanne, Safe-Center, Abfüllregal, Regalbodenwanne, Regal mit Auffangwanne, Fassregale mit Stahl-Wanne, Auffangwanne aus Stahlblech, Fassregal mit Auffangwanne, Safecenter, Fasslagertechnik, Stahl-Flachwanne

Weitere Informationen:
Gefahrstoff-Lagertyp:
Regal
Auffangwannentyp:
Regal-Bodenwanne
Lagerort:
unter Dach
Auffangvolumen:
360 l
Gefahrstoffeignung:
wassergefährdende und brennbare Stoffe
Bauweise (Zulassung):
Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
Höhe:
315 mm
Breite:
2180 mm
Tiefe:
1300 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Auffangwanne Ausstattung:
Gitterrost
Material Gitterrost:
Stahl
Oberfläche Gitterrost:
verzinkt
unterfahrbar:
ja
Unterfahrhöhe:
100 mm
stapelbar:
nein
fahrbar:
nein
für Feldweite:
2200 mm
Farbe Ausführung:
verzinkt
Modul:
Regal-Bodenwanne
Gewicht:
200 kg
Weitere Suchbegriffe: Regal-Wanne, Regalwanne, lacont auffangwanne stahl, regal wanne, auffang-wanne stahl, Regal, Lagerregal, Umweltschutz, Fasslagerung, Abfüllstation, Gefahrstoff-Regal, Gefahrstofflagerung, Fassregal, Bodenwanne, Safe-Center, Abfüllregal, Regalbodenwanne, Regal mit Auffangwanne, Fassregale mit Stahl-Wanne, Auffangwanne aus Stahlblech, Fassregal mit Auffangwanne, Safecenter, Fasslagertechnik, Stahl-Flachwanne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.026,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.172,06*
€ 1.394,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.170,00*
€ 1.392,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.116,82*
€ 1.329,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.078,64*
€ 1.283,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.026,47*
€ 1.221,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
R23-5617-F
ab € 724,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.