Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Auskleidung,f. Auffangwanne,f. HxBxT 402x3280x1300mm,IBC/KTC-Lagerung,Aufpreis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
200813
200813
Artikel-Nr.:
     827-200813
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     R23-5616-F
EAN/GTIN:
     4260139972722
Suchbegriffe:
Auskleidung für Auffangwanne für Ge...
auskleidung für auffangwanne für ge...
PE-Auskleidung für Auffangwanne
  • für Höhe x Breite x Tiefe 402 x 3280 x 1300 mm
  • Geeignet zur IBC/KTC-Lagerung
  • Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Regal, Lagerregal, Umweltschutz, Fasslagerung, Abfüllstation, Gefahrstoff-Regal, Gefahrstofflagerung, Fassregal, Bodenwanne, Safe-Center, Abfüllregal, Regalbodenwanne, Regal mit Auffangwanne, Fassregale mit Stahl-Wanne, Auffangwanne aus Stahlblech, Safecenter, Fasslagertechnik, Stahl-Flachwanne

Weitere Informationen:
Gefahrstoff-Lagertyp:
Zubehör
Zubehör für:
Auffangwanne
geeignet für (Anwendung):
IBC/KTC-Lagerung
für Höhe:
402 mm
für Breite:
3280 mm
für Tiefe:
1300 mm
Aufpreis:
Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/l
Gewicht:
20 kg
Weitere Suchbegriffe: Regal, Lagerregal, Umweltschutz, Fasslagerung, Abfüllstation, Gefahrstoff-Regal, Gefahrstofflagerung, Fassregal, Bodenwanne, Safe-Center, Abfüllregal, Regalbodenwanne, Regal mit Auffangwanne, Fassregale mit Stahl-Wanne, Auffangwanne aus Stahlblech, Safecenter, Fasslagertechnik, Stahl-Flachwanne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 906,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.040,49*
€ 1.238,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.037,01*
€ 1.234,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 996,51*
€ 1.185,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 960,72*
€ 1.143,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 906,42*
€ 1.078,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.