Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasspumpe,f. brennbare Medien,max. Viskosität 500mPas,Förderleistung 0,35l/Hub,Tauch T 570mm,Auslauf Schlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
200980
200980
200980
Artikel-Nr.:
     827-200980
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     B69-6704-A
EAN/GTIN:
     4260281962169
Suchbegriffe:
Drehkolbenpumpe
Fass-Handpumpe
Hand-Fasspumpe
Hand-Kolbenpumpe
Fasspumpe
  • für brennbare Medien mit einer maximalen Viskosität von 500 mPas
  • maximale Förderleistung 0,35 Liter pro Hub
  • Tauchtiefe 570 mm
  • Auslauf über Schlauch
  • Gehäuse aus Edelstahl

Zubehör:

  • 200986 Fassverschraubung, f. brennbare Stoffe, Gewinde R2", Feingewinde innen, Messing vernickelt
  • 200988 Antistatik-Set, f. Fasspumpe

Suchbegriffe:
Pumpe, Handpumpe, Fasspumpe, Öl-Fasspumpe, Umweltschutz, Abfüllpumpe, Fassentleerung, Behälter-Pumpe, Handfasspumpe, Stabpumpe

Weitere Informationen:
Gefahrstoff-Lagertyp:
Fass-/Container-Handling
Fass-/Container-Handling:
Pumpe
Pumpentyp:
Fasspumpe
Medium:
brennbare Medien
für max. Viskosität:
500 mPas
Lagerbehälter:
Fass
Bedienung:
Hand
max. Förderleistung l/Hub:
0.35 l/Hub
Tauchtiefe:
570 mm
Auslauf:
Schlauch
Material Gehäuse:
Edelstahl
Gewicht:
1.9 kg
Weitere Suchbegriffe: Manuelle Fasspumpen, handbetätigte Ölpumpe, Abfüllpumpe, Behälterpumpe, Container-Pumpe, Fasspumpen, Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, fasspumpe brennbare stoffe, drehkolbenpumpe, Pumpe, Handpumpe, Fasspumpe, Umweltschutz, Fassentleerung, Behälter-Pumpe, Handfasspumpe, Stabpumpe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 567,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 669,08*
€ 796,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 664,70*
€ 790,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 650,63*
€ 774,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 624,91*
€ 743,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 567,98*
€ 675,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B69-6708-A
ab € 99,68*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B69-6706-A
ab € 67,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.