Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasspumpe,f. brennbare Medien,max. Viskosität 500mPas,Förderleistung 0,56l/Hub,Tauch T 910mm,Auslauf Bogen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
200985
200985
200985
Artikel-Nr.:
     827-200985
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     B69-6702-A
EAN/GTIN:
     4260139975648
Suchbegriffe:
Drehkolbenpumpe
Fass-Handpumpe
Hand-Fasspumpe
Hand-Kolbenpumpe
Fasspumpe
  • für brennbare Medien mit einer maximalen Viskosität von 500 mPas
  • maximale Förderleistung 0,56 Liter pro Hub
  • Tauchtiefe 910 mm
  • Auslauf über Bogen
  • Gehäuse aus Edelstahl

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Zubehör:

  • 200986 Fassverschraubung, f. brennbare Stoffe, Gewinde R2", Feingewinde innen, Messing vernickelt
  • 200988 Antistatik-Set, f. Fasspumpe

Suchbegriffe:
Pumpe, Handpumpe, Fasspumpe, Öl-Fasspumpe, Umweltschutz, Abfüllpumpe, Fassentleerung, Behälter-Pumpe, Handfasspumpe, Stabpumpe

Weitere Informationen:
Gefahrstoff-Lagertyp:
Fass-/Container-Handling
Fass-/Container-Handling:
Pumpe
Pumpentyp:
Fasspumpe
Medium:
brennbare Medien
für max. Viskosität:
500 mPas
Lagerbehälter:
Fass
Bedienung:
Hand
max. Förderleistung l/Hub:
0.56 l/Hub
Tauchtiefe:
910 mm
Auslauf:
Bogen
Material Gehäuse:
Edelstahl
Gewicht:
1.68 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 360,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 432,66*
€ 514,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 432,54*
€ 514,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 417,81*
€ 497,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 399,58*
€ 475,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 360,57*
€ 429,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B69-6708-A
ab € 99,68*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B69-6706-A
ab € 67,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.