Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Auffangwanne,f. 1x200l Fass,Auffangvol. 210l,HxBxT 450x810x820mm,Stahl,RAL5015


Menge:  Stück  
Produktinformationen
201049
201049
201049
Artikel-Nr.:
     827-201049
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     P65-2001-O
EAN/GTIN:
     4260139979936
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Auffangwanne
  • zur Lagerung unter Dach
  • Geeignet für wassergefährdende und brennbare Stoffe
  • für 1 x 200-Liter-Fass
  • Auffangvolumen 210 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 450 x 810 x 820 mm
  • ohne Gitterrost
  • aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau
  • Unterfahrhöhe 100 mm für den Staplertransport
  • Bauweise der Wanne behördlich zugelassen

Zubehör:

  • 201071 PE-Auskleidung, f. Auffangwanne, f. HxBxT 450x810x820 mm, Aufpreis

Suchbegriffe:
Wanne, Umweltschutz, Fasslagerung, Systemwanne, Auffangwanne, Gefahrstofflagerung, Mobile Auffangwanne, Wasserschutz-Palette, Auffangwanne aus Stahlblech, Fasslagertechnik, Wasserschutzpalette, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Lagerwanne, Schüttwanne, Stahl-Flachwanne

Weitere Informationen:
Marke:
Lacont
Gefahrstoff-Lagertyp:
Auffangwanne
Auffangwannentyp:
Auffangwanne
Lagerort:
unter Dach
Kapazität:
1 x 200-Liter-Fass
Auffangvolumen:
210 l
Gefahrstoffeignung:
wassergefährdende und brennbare Stoffe
Bauweise (Zulassung):
Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
Höhe:
450 mm
Breite:
810 mm
Tiefe:
820 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
blau// RAL5015
Auffangwanne Ausstattung:
keine
unterfahrbar:
ja
Unterfahrhöhe:
100 mm
stapelbar:
nein
fahrbar:
nein
Farbe Ausführung:
blau
Gewicht:
52 kg
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, auffangwanne stahl, fasswanne, Wanne, Umweltschutz, Fasslagerung, Systemwanne, Gefahrstofflagerung, Mobile Auffangwanne, Wasserschutz-Palette, Auffangwanne aus Stahlblech, Fasslagertechnik, Wasserschutzpalette, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Lagerwanne, Schüttwanne, Stahl-Flachwanne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 287,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,60*
€ 414,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,49*
€ 408,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,78*
€ 393,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,53*
€ 382,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,96*
€ 342,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P65-2010-A
ab € 182,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.