Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne,f. 2x200l Fass,Auffangvol. 210l,HxBxT 340x1250x820mm,Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
201055
201055
201055
Artikel-Nr.:
     827-201055
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     P65-1002-O
EAN/GTIN:
     4260139979998
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Auffangwanne
  • zur Lagerung unter Dach
  • Geeignet für wassergefährdende und brennbare Stoffe
  • für 2 x 200-Liter-Fass
  • Auffangvolumen 210 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 340 x 1250 x 820 mm
  • ohne Gitterrost
  • aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Unterfahrhöhe 100 mm für den Staplertransport
  • Bauweise der Wanne behördlich zugelassen

Zubehör:

  • 201077 Fassbock, f. 2x200 l Fass, Auflage m. Winkel, HxBxT 350x1230x650 mm, Stahl verzinkt
  • 201078 Fassbock, f. 3x60 l Fass, Auflage m. Winkel, HxBxT 350x1230x650 mm, Stahl verzinkt
  • 201082 Fassbock, f. 3x60 l Fass, Auflage m. Rollen, HxBxT 350x1230x650 mm, Stahl verzinkt
  • 201105 PE-Auskleidung, f. Auffangwanne, f. 2x200 l Fass, Aufpreis

Suchbegriffe:
Wanne, Umweltschutz, Fasslagerung, Systemwanne, Auffangwanne, Gefahrstofflagerung, Mobile Auffangwanne, Wasserschutz-Palette, Auffangwanne aus Stahlblech, Fasslagertechnik, Wasserschutzpalette, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Lagerwanne, Schüttwanne, Stahl-Flachwanne

Weitere Informationen:
Marke:
Lacont
Gefahrstoff-Lagertyp:
Auffangwanne
Auffangwannentyp:
Auffangwanne
Lagerort:
unter Dach
Kapazität:
2 x 200-Liter-Fass
Auffangvolumen:
210 l
Gefahrstoffeignung:
wassergefährdende und brennbare Stoffe
Bauweise (Zulassung):
Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
Höhe:
340 mm
Breite:
1250 mm
Tiefe:
820 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Auffangwanne Ausstattung:
keine
unterfahrbar:
ja
Unterfahrhöhe:
100 mm
stapelbar:
nein
fahrbar:
nein
Farbe Ausführung:
verzinkt
Gewicht:
60 kg
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, stahl auffangwanne 210 l, fasswanne, fasswanne verzinkt, Wanne, Umweltschutz, Fasslagerung, Systemwanne, Gefahrstofflagerung, Mobile Auffangwanne, Wasserschutz-Palette, Auffangwanne aus Stahlblech, Fasslagertechnik, Wasserschutzpalette, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Lagerwanne, Schüttwanne, Stahl-Flachwanne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 306,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,52*
€ 442,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,50*
€ 433,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,59*
€ 418,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,67*
€ 406,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,66*
€ 364,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P21-1702-A
ab € 152,82*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P21-1703-A
ab € 152,24*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P21-1803-A
ab € 396,41*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P65-2011-A
ab € 190,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.