Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Auffangwanne,f. 4x220l Fass,Auffangvol. 225l,HxBxT 245x2470x870mm,glatter Boden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
201208
201208
Artikel-Nr.:
     827-201208
Herst.-Nr.:
     KN-W4-L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
PE-Auffangwanne
  • Zur Lagerung unter Dach
  • geeignet für wassergefährdende und ätzende Stoffe
  • Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
  • für 4 x 220-Liter-Fass
  • Auffangvolumen 225 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 245 x 2470 x 870 mm
  • Aus Hochdruck-Polyethylen
  • Behälter ohne Gitterrost
  • glatter Boden

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
PE-Fassbock, Umweltschutz, Fasslagerung, Auffangwanne, Gefahrstofflagerung, Wasserschutz-Palette, Auffangwanne für KTC/IBC, Polyethylen-Auffangwanne, PE-Auffangwanne für KTC/IBC, Auffangwanne aus Polyethylen, Großraum-Auffangwanne aus Polyethylen, Auffangwanne aus Kunststoff, Fasslagertechnik, Wasserschutzpalette, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Lagerwanne, Schüttwanne, Schutzwanne

Weitere Informationen:
Gefahrstoff-Lagertyp:
Auffangwanne
Auffangwannentyp:
PE-Auffangwanne
Lagerort:
unter Dach
Auffangvolumen:
225 l
Kapazität:
4 x 220-Liter-Fass
Gefahrstoffeignung:
wassergefährdende und ätzende Stoffe
Bauweise (Zulassung):
Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
Höhe:
245 mm
Breite:
2470 mm
Tiefe:
870 mm
Material:
Hochdruck-Polyethylen
Auffangwanne Ausstattung:
keine
Unterbau:
glatter Boden
unterfahrbar:
nein
fahrbar:
nein
Gewicht:
55 kg
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, IBC-Auffangwanne, IBC-Station, Tank-Auffangwanne, fasswanne gfk, fasswanne, ibc-auffangwanne ohne gitterrost, PE-Fassbock, Umweltschutz, Fasslagerung, Gefahrstofflagerung, Wasserschutz-Palette, Auffangwanne für KTC/IBC, Polyethylen-Auffangwanne, PE-Auffangwanne für KTC/IBC, Auffangwanne aus Polyethylen, Großraum-Auffangwanne aus Polyethylen, Auffangwanne aus Kunststoff, Fasslagertechnik, Wasserschutzpalette, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Lagerwanne, Schüttwanne, Schutzwanne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 786,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 890,25*
€ 1.059,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 878,08*
€ 1.044,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 850,39*
€ 1.011,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 825,51*
€ 982,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 786,86*
€ 936,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.