Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Auffangwanne,f. 6x220l Fass,Auffangvol. 225l,HxBxT 155x1870x1270mm,m. Lochplatte PE,glatter Boden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
201222
201222
Artikel-Nr.:
     827-201222
Herst.-Nr.:
     KN-PO6/LP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
PE-Auffangwanne
  • Zur Lagerung unter Dach
  • geeignet für wassergefährdende und ätzende Stoffe
  • Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
  • für 6 x 220-Liter-Fass
  • Auffangvolumen 225 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 155 x 1870 x 1270 mm
  • Aus Hochdruck-Polyethylen
  • Ausgestattet mit Lochplatte aus Polyethylen
  • glatter Boden

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
PE-Fassbock, Umweltschutz, Fasslagerung, Auffangwanne, Gefahrstofflagerung, Wasserschutz-Palette, Auffangwanne für KTC/IBC, Polyethylen-Auffangwanne, PE-Auffangwanne für KTC/IBC, Auffangwanne aus Polyethylen, Großraum-Auffangwanne aus Polyethylen, Auffangwanne aus Kunststoff, Fasslagertechnik, Wasserschutzpalette, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Lagerwanne, Schüttwanne, Schutzwanne

Weitere Informationen:
Gefahrstoff-Lagertyp:
Auffangwanne
Auffangwannentyp:
PE-Auffangwanne
Lagerort:
unter Dach
Auffangvolumen:
225 l
Kapazität:
6 x 220-Liter-Fass
Gefahrstoffeignung:
wassergefährdende und ätzende Stoffe
Bauweise (Zulassung):
Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
Höhe:
155 mm
Breite:
1870 mm
Tiefe:
1270 mm
Material:
Hochdruck-Polyethylen
Auffangwanne Ausstattung:
Lochplatte
Material Gitterrost:
Polyethylen
Unterbau:
glatter Boden
unterfahrbar:
nein
fahrbar:
nein
Gewicht:
91 kg
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, IBC-Auffangwanne, IBC-Station, Tank-Auffangwanne, fasswanne gfk, fasswanne, ibc-auffangwanne polyethylen, PE-Fassbock, Umweltschutz, Fasslagerung, Gefahrstofflagerung, Wasserschutz-Palette, Auffangwanne für KTC/IBC, Polyethylen-Auffangwanne, PE-Auffangwanne für KTC/IBC, Auffangwanne aus Polyethylen, Großraum-Auffangwanne aus Polyethylen, Auffangwanne aus Kunststoff, Fasslagertechnik, Wasserschutzpalette, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Lagerwanne, Schüttwanne, Schutzwanne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 949,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.063,23*
€ 1.265,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.058,83*
€ 1.260,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.022,29*
€ 1.216,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 992,97*
€ 1.181,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 949,64*
€ 1.130,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.