Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrbare PE-Auffangwanne,f. 1x220l,Auffangvol. 225l,HxBxT 1080x1020x870mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
201320
201320
Artikel-Nr.:
     827-201320
Herst.-Nr.:
     ME-W1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Fahrbare PE-Auffangwanne
  • zur Lagerung unter Dach
  • geeignet für wassergefährdende und ätzende Stoffe
  • Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
  • für 1x220 l
  • Auffangvolumen 225 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 1080 x 1020 x 870 mm
  • Behälter ohne Gitterrost
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Zubehör:

  • 201328 Fassbock, f. Auffangwanne, f. 1x60/200 l Fass, HxBxT 350x630x485 mm, PE

Suchbegriffe:
Umweltschutz, Fasslagerung, Auffangwanne, Gefahrstofflagerung, Wasserschutz-Palette, Auffangwanne für KTC/IBC, Polyethylen-Auffangwanne, PE-Auffangwanne für KTC/IBC, Auffangwanne aus Polyethylen, Großraum-Auffangwanne aus Polyethylen, PE-Fassbock, Auffangwanne aus Kunststoff, Fasslagertechnik, Wasserschutzpalette, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Lagerwanne, Schüttwanne

Weitere Informationen:
Gefahrstoff-Lagertyp:
Auffangwanne
Auffangwannentyp:
Fahrbare PE-Auffangwanne
Lagerort:
unter Dach
Kapazität:
1x220 l
Auffangvolumen:
225 l
Gefahrstoffeignung:
wassergefährdende und ätzende Stoffe
Bauweise (Zulassung):
Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
Höhe:
1080 mm
Breite:
1020 mm
Tiefe:
870 mm
Material:
Hochdruck-Polyethylen
Auffangwanne Ausstattung:
keine
Aufbauten:
Schiebebügel
Unterbau:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
unterfahrbar:
ja
stapelbar:
nein
fahrbar:
ja
Gewicht:
34 kg
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, IBC-Auffangwanne, IBC-Station, Tank-Auffangwanne, fahrbare auffangwannen kunststoff, fasswanne, fasswanne gfk, Umweltschutz, Fasslagerung, Gefahrstofflagerung, Wasserschutz-Palette, Auffangwanne für KTC/IBC, Polyethylen-Auffangwanne, PE-Auffangwanne für KTC/IBC, Auffangwanne aus Polyethylen, Großraum-Auffangwanne aus Polyethylen, PE-Fassbock, Auffangwanne aus Kunststoff, Fasslagertechnik, Wasserschutzpalette, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Lagerwanne, Schüttwanne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 684,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 779,69*
€ 927,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 768,39*
€ 914,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 726,30*
€ 864,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 703,52*
€ 837,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 684,37*
€ 814,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gerhard Weber Kunststoff-Verarbeitung Minden
Z-FB
ab € 259,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.