Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrbare PE-Auffangwanne,f. 1x200l Fass,Auffangvol. 25l,HxØ 1100x670mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
201330
201330
Artikel-Nr.:
     827-201330
Herst.-Nr.:
     MZ-FW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Fahrbare PE-Auffangwanne
  • zur Lagerung unter Dach
  • geeignet für wassergefährdende und ätzende Stoffe
  • Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
  • für 1 x 200-Liter-Fass
  • Auffangvolumen 25 l
  • Höhe x Durchmesser 1100 x 670 mm
  • Aus Hochdruck-Polyethylen in schwarz
  • Behälter ohne Gitterrost
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen

Zubehör:

  • 204892 Deckel, HxØ 250x690 mm

Suchbegriffe:
Umweltschutz, Fasslagerung, Auffangwanne, Gefahrstofflagerung, Wasserschutz-Palette, Auffangwanne für KTC/IBC, Polyethylen-Auffangwanne, PE-Auffangwanne für KTC/IBC, Auffangwanne aus Polyethylen, Großraum-Auffangwanne aus Polyethylen, PE-Fassbock, Fahrbare Auffangwanne aus PE, Fahrbare Wanne, Fasswagen, Mobile Auffangwanne, PE-Auffangwanne, fahrbar, Auffangwanne aus Kunststoff, Fasslagertechnik, Wasserschutzpalette, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Lagerwanne, Schüttwanne

Weitere Informationen:
Gefahrstoff-Lagertyp:
Auffangwanne
Auffangwannentyp:
Fahrbare PE-Auffangwanne
Lagerort:
unter Dach
Kapazität:
1 x 200-Liter-Fass
Auffangvolumen:
25 l
Gefahrstoffeignung:
wassergefährdende und ätzende Stoffe
Bauweise (Zulassung):
Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
Höhe:
1100 mm
Durchmesser:
670 mm
Material:
Hochdruck-Polyethylen
Farbe:
schwarz
Auffangwanne Ausstattung:
keine
Aufbauten:
Schiebebügel
Unterbau:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
unterfahrbar:
nein
stapelbar:
nein
fahrbar:
ja
Gewicht:
16 kg
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, IBC-Auffangwanne, IBC-Station, Tank-Auffangwanne, fahrbare auffangwannen kunststoff, fasswanne, fasswanne gfk, Umweltschutz, Fasslagerung, Gefahrstofflagerung, Wasserschutz-Palette, Auffangwanne für KTC/IBC, Polyethylen-Auffangwanne, PE-Auffangwanne für KTC/IBC, Auffangwanne aus Polyethylen, Großraum-Auffangwanne aus Polyethylen, PE-Fassbock, Fahrbare Auffangwanne aus PE, Fahrbare Wanne, Fasswagen, Mobile Auffangwanne, PE-Auffangwanne, fahrbar, Auffangwanne aus Kunststoff, Fasslagertechnik, Wasserschutzpalette, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Lagerwanne, Schüttwanne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 450,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 531,13*
€ 632,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 524,69*
€ 624,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 502,49*
€ 597,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 486,53*
€ 578,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 450,23*
€ 535,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gerhard Weber Kunststoff-Verarbeitung Minden
MZ-SD
ab € 257,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.