Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfüllregal,f. 6x60l Fass,HxBxT 1300x1320x630mm,2xGitterrost/Fassauflagen,verzinkt,m. GFK-Auffangwanne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
201372
201372
Artikel-Nr.:
     827-201372
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     7642
EAN/GTIN:
     4052886117200
Suchbegriffe:
Auffangwanne Kleingebinderegal
Fassauflage für Fassregal
Abfüllstation Fässer
Fass-Regal
Abfüllregal
  • zur Lagerung unter Dach
  • Geeignet für wassergefährdende, brennbare und ätzende Stoffe
  • Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
  • für 6 x 60-Liter-Fass
  • Abfüllregal Höhe x Breite x Tiefe 1300 x 1320 x 630 mm
  • 2 Ebene(n) mit Gitterboden und Fassauflagen
  • Abfüllregal aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • mit GFK-Auffangwanne
  • Auffangvolumen 150 l
  • Auffangwanne Höhe x Breite x Tiefe 165 x 1200 x 800 mm

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Zubehör:

  • 201383 Gitterrostboden, f. Gefahrstoffregal, B 1320 mm
  • 201384 Winkelauflage, f. Abfüllregal
  • 201388 Kannenträger, f. Abfüllregal

Suchbegriffe:
Fassbock, Fassregal, Lagerregal, Umweltschutz, Fasslagerung, Abfüllregal, Auffangwanne, Abfüllstation, Fassauflagebock, GFK-Auffangwanne, Gefahrstoff-Regal, Gefahrstofflagerung, Wasserschutz-Palette, Regal mit Auffangwanne, Fassregale mit GFK-Wanne, Wanne mit Fassauflageblock, Auffangwanne für Kleingebinde, Fassregal mit Auffangwanne, Fasslagertechnik, Wasserschutzpalette, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Lagerwanne, Schüttwanne

Weitere Informationen:
Marke:
Cemo
Gefahrstoff-Lagertyp:
Regal
Regaltyp:
Abfüllregal
Auffangwannentyp:
GFK-Auffangwanne
Lagerort:
unter Dach
Gefahrstoffeignung:
wassergefährdende, brennbare und ätzende Stoffe
Kapazität:
6 x 60-Liter-Fass
Bauweise (Zulassung):
Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
Höhe:
1300 mm
Breite:
1320 mm
Tiefe:
630 mm
Höhe Wanne:
165 mm
Breite Wanne:
1200 mm
Tiefe Wanne:
800 mm
Auffangvolumen:
150 l
Böden / Ebenen Anzahl:
2 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Gitterboden und Fassauflagen
Material Ständer:
Stahl
Oberfläche Ständer:
verzinkt
Auffangvolumen Bodenwanne:
150 l
Fassauflage:
ja
unterfahrbar:
nein
Gewicht:
60 kg
Weitere Suchbegriffe: Fassabfüllstation, Fassregal, Gebinderegal, Kleingebinderegal, Umweltregal, Wannenbodenregal, Kleingebinderegal Fachboden, Kleingebinderegal Gitterrost, fassregal h1300xb1320xt800mm, abfüllstation fässer, cemo fassregal, Fassbock, Lagerregal, Umweltschutz, Fasslagerung, Abfüllregal, Auffangwanne, Abfüllstation, Fassauflagebock, GFK-Auffangwanne, Gefahrstoff-Regal, Gefahrstofflagerung, Wasserschutz-Palette, Regal mit Auffangwanne, Fassregale mit GFK-Wanne, Wanne mit Fassauflageblock, Auffangwanne für Kleingebinde, Fassregal mit Auffangwanne, Fasslagertechnik, Wasserschutzpalette, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Lagerwanne, Schüttwanne
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 511,76*
€ 594,33*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 533,31*
€ 602,49*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 534,02*
€ 604,78*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 547,72*
€ 622,06*
Lager 827
10
Frei Haus
ab € 600,07*
€ 675,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 675,56*
€ 803,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 665,84*
€ 792,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 637,83*
€ 759,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 617,04*
€ 734,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 600,07*
€ 714,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
7800
ab € 36,59*
Zubehör
CEMO
5917
ab € 19,80*
Zubehör
CEMO
6817
ab € 106,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.