Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfüllregal,f. 6x60l Fass,HxBxT 2000x1320x630mm,3xGitterrost/Fassauflagen,verzinkt,m. GFK-Auffangwanne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
201375
201375
Artikel-Nr.:
     827-201375
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     7734
EAN/GTIN:
     4052886117323
Suchbegriffe:
Fassauflage für Fassregal
Abfüllstation Fässer
Fass-Regal
Fassabfüllstation
Abfüllregal
  • zur Lagerung unter Dach
  • Geeignet für wassergefährdende, brennbare und ätzende Stoffe
  • Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
  • für 6 x 60-Liter-Fass
  • Abfüllregal Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1320 x 630 mm
  • 3 Ebene(n) mit Gitterboden und Fassauflagen
  • Abfüllregal aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • mit GFK-Auffangwanne
  • Auffangvolumen 150 l
  • Auffangwanne Höhe x Breite x Tiefe 165 x 1200 x 800 mm

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Zubehör:

  • 201383 Gitterrostboden, f. Gefahrstoffregal, B 1320 mm
  • 201384 Winkelauflage, f. Abfüllregal
  • 201388 Kannenträger, f. Abfüllregal

Suchbegriffe:
Fassbock, Fassregal, Lagerregal, Umweltschutz, Fasslagerung, Abfüllregal, Auffangwanne, Abfüllstation, Fassauflagebock, GFK-Auffangwanne, Gefahrstoff-Regal, Gefahrstofflagerung, Wasserschutz-Palette, Regal mit Auffangwanne, Fassregale mit GFK-Wanne, Wanne mit Fassauflageblock, Auffangwanne für Kleingebinde, Fassregal mit Auffangwanne, Fasslagertechnik, Wasserschutzpalette, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Lagerwanne, Schüttwanne

Weitere Informationen:
Marke:
Cemo
Gefahrstoff-Lagertyp:
Regal
Regaltyp:
Abfüllregal
Auffangwannentyp:
GFK-Auffangwanne
Lagerort:
unter Dach
Gefahrstoffeignung:
wassergefährdende, brennbare und ätzende Stoffe
Kapazität:
6 x 60-Liter-Fass
Bauweise (Zulassung):
Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
Höhe:
2000 mm
Breite:
1320 mm
Tiefe:
630 mm
Höhe Wanne:
165 mm
Breite Wanne:
1200 mm
Tiefe Wanne:
800 mm
Auffangvolumen:
150 l
Böden / Ebenen Anzahl:
3 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Gitterboden und Fassauflagen
Material Ständer:
Stahl
Oberfläche Ständer:
verzinkt
Auffangvolumen Bodenwanne:
150 l
Fassauflage:
ja
unterfahrbar:
nein
Gewicht:
82 kg
Weitere Suchbegriffe: Fassregal, Grund-Regal, Grundregal, Gebinderegal, Kleingebinderegal, Umweltregal, Wannenbodenregal, Kleingebinderegal Fachboden, Kleingebinderegal Gitterrost, cemo fassregal, fassregal, Fassbock, Lagerregal, Umweltschutz, Fasslagerung, Abfüllregal, Auffangwanne, Abfüllstation, Fassauflagebock, GFK-Auffangwanne, Gefahrstoff-Regal, Gefahrstofflagerung, Wasserschutz-Palette, Regal mit Auffangwanne, Fassregale mit GFK-Wanne, Wanne mit Fassauflageblock, Auffangwanne für Kleingebinde, Fassregal mit Auffangwanne, Fasslagertechnik, Wasserschutzpalette, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Lagerwanne, Schüttwanne
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5
Frei Haus
ab € 624,56*
€ 705,72*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 649,18*
€ 729,72*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 672,21*
€ 741,54*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 696,72*
€ 763,57*
Lager 827
20
Frei Haus
ab € 778,15*
€ 851,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 851,97*
€ 1.013,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 840,01*
€ 999,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 821,85*
€ 978,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 804,55*
€ 957,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 778,15*
€ 926,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
7800
ab € 36,33*
Zubehör
CEMO
5917
ab € 19,91*
Zubehör
CEMO
6817
ab € 107,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.