Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrstoff-Container,f. wasserg. Stoffe,HxBxT 2380x6075x2875mm,verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
201456
201456
201456
201456
201456
201456
Artikel-Nr.:
     827-201456
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     H61-2110-A
EAN/GTIN:
     4260281960851
Suchbegriffe:
Gefahrstoff-Container
Gefahrstoffcontainer
Umweltcontainer
Lagercontainer
Gefahrstoff-Container
  • Geeignet für wassergefährdende Stoffe
  • zur Lagerung im Freien
  • Bauweise des Containers behördlich zugelassen
  • Höhe x Breite x Tiefe 2380 x 6075 x 2875 mm
  • Höhe x Breite x Tiefe innen 1970 x 5980 x 2780 mm
  • mit Bodenwanne und Gitterrost
  • Bodenwanne mit 2800 l Auffangvolumen
  • Doppel-Flügeltür
  • mit natürlicher Belüftung durch Lüftungsöffnungen im Bodenbereich
  • Konstruktion aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Gitterrost aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Die Anlieferung erfolgt fertig montiert
  • BITTE BEACHTEN: Abladen mit Stapler oder Kran erforderlich

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Zubehör:

  • 149134 Abluftüberwachung, f. Gefahrstoff-Container, ex-geschützt, 0,69 W
  • 201489 Rampe f. Karre, f. Gefahrstoff-Container, LxB 1200x1000 mm
  • 201490 Rampe f. Hubwagen, f. Gefahrstoff-Container, HxLxB 320x2900x1000 mm
  • 201491 Entlüftung, f. Gefahrstoff-Container, ex-geschützt
  • 201494 Schaltkasten, f. Gefahrstoff-Container
  • 239001 LED-Leuchte, f. Gefahrstoff-Container, HxBxT 114x1250x182 mm, 46 W, m. 220-240 V, 50/60 Hz, 6320 Lumen
  • 239002 LED-Leuchte, f. Gefahrstoff-Container, HxBxT 114x1250x182 mm, 47 W, m. 220-240 V, 50/60 Hz, 6320 Lumen
  • 505868 Gitterrostregal, f. Gefahrstoff-Container, BxT 800x500 mm, 3xGitterrost, verzinkt
  • 505869 Gitterrostregal, f. Gefahrstoff-Container, BxT 1800x500 mm, 3xGitterrost, verzinkt
  • 505870 Gitterrostregal, f. Gefahrstoff-Container, BxT 2600x500 mm, 3xGitterrost, verzinkt

Suchbegriffe:
Abfüllstation, Fasslagerung, Gefahrstofflagerung, Gefahrstoffcontainer, Lagercontainer, Sicherheitscontainer, Fach-Container, Wasserschutz-Fachcontainer, Umweltschutz, Fasslagertechnik, Wasserschutz Fachcontainer, Wasserschutzfachcontainer

Weitere Informationen:
Marke:
Lacont
Gefahrstoff-Lagertyp:
Container
Containertyp:
Gefahrstoff-Container
Gefahrstoffeignung:
wassergefährdende Stoffe
Bauweise (Zulassung):
Bauweise des Containers behördlich zugelassen
Lagerort:
im Freien
Höhe außen:
2380 mm
Breite außen:
6075 mm
Tiefe außen:
2875 mm
Tiefe innen:
2780 mm
Innenhöhe:
1970 mm
Breite innen:
5980 mm
Innentiefe:
2780 mm
Container Ausstattung:
ohne
Boden Ausführung:
Bodenwanne, Gitterrost
Auffangvolumen Bodenwanne:
2800 l
Belüftung:
natürlich durch Bodenöffnungen
Brandschutz:
nicht brandgeschützt
Isolierung:
nein
Türtyp:
Doppel-Flügeltür
Breite Tür:
1950 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Material Gitterrost:
Stahl
Oberfläche Gitterrost:
verzinkt
Farbe Ausführung:
verzinkt
Anlieferung:
fertig montiert
Kran-/Staplerentladung erforderlich:
ja
Gewicht:
330 kg
Weitere Suchbegriffe: Material-Container, Material-Lagercontainer, Materialcontainer, Materiallagercontainer, Modul-Container, Schnellbaucontainer, gefahrstoffcontainer, Abfüllstation, Fasslagerung, Gefahrstofflagerung, Sicherheitscontainer, Fach-Container, Wasserschutz-Fachcontainer, Umweltschutz, Fasslagertechnik, Wasserschutz Fachcontainer, Wasserschutzfachcontainer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11.690,81*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12.170,27*
€ 14.482,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12.053,65*
€ 14.343,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.785,56*
€ 14.024,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.690,81*
€ 13.912,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H61-9006-C
ab € 1.578,04*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H61-9010-B
ab € 1.050,70*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H63-9033-A
ab € 1.655,68*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H61-9007-D
ab € 279,12*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H61-9012-C
ab € 333,52*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H61-9013-C
ab € 510,37*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H61-9011-C
ab € 234,28*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H61-9091-B
ab € 925,71*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H61-9007-A
ab € 575,81*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H61-9008-C
ab € 996,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.