Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrstoff-Container,f. wasserg./brennbare Stoffe,Lagerung passiv,HxBxT 2570x2075x2075mm,RAL5015


Menge:  Stück  
Produktinformationen
201475
201475
201475
201475
201475
Artikel-Nr.:
     827-201475
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     H63-2101-A
EAN/GTIN:
     4260281960936
Suchbegriffe:
Gefahrstoff-Container
Gefahrstoffcontainer
Umweltcontainer
Lagercontainer
Gefahrstoff-Container
  • Geeignet für wassergefährdende und brennbare Stoffe
  • zur Lagerung im Freien (passiv)
  • Bauweise des Containers behördlich zugelassen
  • Höhe x Breite x Tiefe 2570 x 2075 x 2075 mm
  • Höhe x Breite x Tiefe innen 1970 x 1980 x 1980 mm
  • mit Bodenwanne und Gitterrost
  • Bodenwanne mit 660 l Auffangvolumen
  • Doppel-Flügeltür
  • mit natürlicher Belüftung durch Lüftungsöffnungen im Bodenbereich
  • Konstruktion aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau
  • Gitterrost aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Die Anlieferung erfolgt fertig montiert
  • BITTE BEACHTEN: Abladen mit Stapler oder Kran erforderlich

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Zubehör:

  • 149134 Abluftüberwachung, f. Gefahrstoff-Container, ex-geschützt, 0,69 W
  • 201489 Rampe f. Karre, f. Gefahrstoff-Container, LxB 1200x1000 mm
  • 201490 Rampe f. Hubwagen, f. Gefahrstoff-Container, HxLxB 320x2900x1000 mm
  • 201491 Entlüftung, f. Gefahrstoff-Container, ex-geschützt
  • 201494 Schaltkasten, f. Gefahrstoff-Container
  • 239001 LED-Leuchte, f. Gefahrstoff-Container, HxBxT 114x1250x182 mm, 46 W, m. 220-240 V, 50/60 Hz, 6320 Lumen
  • 239002 LED-Leuchte, f. Gefahrstoff-Container, HxBxT 114x1250x182 mm, 47 W, m. 220-240 V, 50/60 Hz, 6320 Lumen
  • 505868 Gitterrostregal, f. Gefahrstoff-Container, BxT 800x500 mm, 3xGitterrost, verzinkt
  • 505869 Gitterrostregal, f. Gefahrstoff-Container, BxT 1800x500 mm, 3xGitterrost, verzinkt

Suchbegriffe:
Abfüllstation, Fasslagerung, Gefahrstofflagerung, Gefahrstoffcontainer, Lagercontainer, Sicherheitscontainer, Fach-Container, Wasserschutz-Fachcontainer, Umweltschutz, Fasslagertechnik, Wasserschutz Fachcontainer, Wasserschutzfachcontainer

Weitere Informationen:
Marke:
Lacont
Gefahrstoff-Lagertyp:
Container
Containertyp:
Gefahrstoff-Container
Gefahrstoffeignung:
wassergefährdende und brennbare Stoffe
Bauweise (Zulassung):
Bauweise des Containers behördlich zugelassen
Lagerort:
im Freien
Lagerart:
passiv
Höhe außen:
2570 mm
Breite außen:
2075 mm
Tiefe außen:
2075 mm
Tiefe innen:
1980 mm
Innenhöhe:
1970 mm
Breite innen:
1980 mm
Innentiefe:
1980 mm
Container Ausstattung:
ohne
Boden Ausführung:
Bodenwanne, Gitterrost
Auffangvolumen Bodenwanne:
660 l
Belüftung:
natürlich durch Bodenöffnungen
Brandschutz:
nicht brandgeschützt
Isolierung:
nein
Türtyp:
Doppel-Flügeltür
Breite Tür:
1950 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
blau// RAL5015
Material Gitterrost:
Stahl
Oberfläche Gitterrost:
verzinkt
Farbe Ausführung:
blau// RAL5015
Anlieferung:
fertig montiert
Kran-/Staplerentladung erforderlich:
ja
Gewicht:
580 kg
Weitere Suchbegriffe: Material-Container, Material-Lagercontainer, Materialcontainer, Materiallagercontainer, Modul-Container, Schnellbaucontainer, gefahrstoffcontainer, Abfüllstation, Fasslagerung, Gefahrstofflagerung, Sicherheitscontainer, Fach-Container, Wasserschutz-Fachcontainer, Umweltschutz, Fasslagertechnik, Wasserschutz Fachcontainer, Wasserschutzfachcontainer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4.969,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.376,89*
€ 6.398,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.301,38*
€ 6.308,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.101,63*
€ 6.070,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.014,48*
€ 5.967,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.969,04*
€ 5.913,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H61-9006-C
ab € 1.574,25*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H61-9010-B
ab € 1.048,75*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H63-9033-A
ab € 1.666,20*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H61-9007-D
ab € 277,40*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H61-9012-C
ab € 331,60*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H61-9011-C
ab € 233,82*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H61-9091-B
ab € 918,65*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H61-9007-A
ab € 578,18*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H61-9008-C
ab € 998,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.