Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wannenbodenregal,Grundfeld,Zur Lagerung unter Dach,HxBxT 2000x1060x635mm,4xWannenboden,beidseitig,Ständer verzinkt,Traversen verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
201563
201563
201563
201563
Artikel-Nr.:
     827-201563
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     4HZG20610AW
EAN/GTIN:
     4250623763431
Suchbegriffe:
Gebinderegal
Kleingebinderegal
Umweltregal
Wannenbodenregal
Wannenbodenregal - Grundfeld
  • Zur Lagerung unter Dach
  • Stecksystem
  • Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1060 x 635 mm
  • Fach Breite x Tiefe 1000 x 600 mm
  • 4 Ebene(n) mit Wannenboden
  • Auffangvolumen Wannenboden 30 l
  • Ebenen mit Aufkantung und Sicherheitsfalzung
  • Nutzung beidseitig
  • Hohe Stabilität durch Aussteifungstraversen
  • Ständer mit Fußplatten und oberen Profil-Abdeckplatten aus Kunststoff für einen sauberen Abschluss oben und unten
  • Ständer aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Traversen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Lieferumfang: Grundregal mit 2 Ständerrahmen und Ebenen gem. Angebot
  • Entsprechend Berufsgenossenschaft UVV BGR 234
  • Regelmäßige Fremdprüfung durch Materialprüfungsamt Gütezeichen RAL RG 614
  • 5 Jahre Garantie
  • Nicht zugelassen für die Lagerung von gewässergefährdenden und entzündbaren Flüssigkeiten

Zubehör:

  • 201564 Wannenbodenregal, Anbaufeld, Zur Lagerung unter Dach, HxBxT 2000x1010x635 mm, 4xWannenboden, beidseitig, Ständer verzinkt, Traversen verzinkt

Suchbegriffe:
Fachbodenregal, Gefahrstofflagerung, Lagerregal, Regal, Sicherheitsregal, Steckregal, Wannenbodenregal, Wannenregal, Werkstatt-Regal, Regal mit Auffangwanne, Kleingebinde-Regal, Labor-Regal, Umweltschutz, Fachbodenregale mit Auffangwanne, Gefahrstoffregal, Kleingebinderegal, Chemieregal, Chemikalienregal

Weitere Informationen:
Marke:
hofe
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Wannenbodenregal
Gefahrstoff-Lagertyp:
Regal
Regalsystem:
Stecksystem
Regalfeld:
Grundfeld
Lagerort:
unter Dach
geeignet für (Produkt/Material):
Kleingebinde
Höhe:
2000 mm
Breite:
1060 mm
Tiefe:
635 mm
Fachbreite:
1000 mm
Fachtiefe:
600 mm
Böden- / Ebenentyp:
Wannenboden
Böden / Ebenen Anzahl:
4 Stück
Böden / Ebenen Ausstattung:
Aufkantung // Sicherheitskantung
Nutzung:
beidseitig
Auffangvolumen Wannenboden:
30 l
Stabilität / Aussteifung / Verstrebung:
Aussteifungstraversen
Ständer Ausstattung:
Fußplatten, obere Profil-Abdeckplatten
Material Ständer:
Stahl
Material Boden:
Stahl
Material:
Stahl
Oberfläche Boden:
verzinkt
Oberfläche Ständer:
verzinkt
Oberfläche Traversen:
verzinkt
Farbe Ausführung:
verzinkt
Lieferumfang:
Grundregal mit 2 Ständerrahmen und Ebenen gem. Angebot
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
48 kg
Weitere Suchbegriffe: kleingebinderegal gr, julius vom hofe wannenbodenregal, Fachbodenregal, Gefahrstofflagerung, Lagerregal, Regal, Sicherheitsregal, Steckregal, Wannenregal, Werkstatt-Regal, Regal mit Auffangwanne, Kleingebinde-Regal, Labor-Regal, Umweltschutz, Fachbodenregale mit Auffangwanne, Gefahrstoffregal, Chemieregal, Chemikalienregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 290,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,26*
€ 416,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,60*
€ 412,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,26*
€ 394,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,57*
€ 385,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,80*
€ 346,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
4HZA20610AW
ab € 263,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.