Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneeschieber,Arbeits B 2400mm,Gummi-Schürfleiste,2-fach verstellbar,RAL2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202054
202054
202054
202054
Artikel-Nr.:
     827-202054
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SCH-G 240, lack. orange RAL 2000
EAN/GTIN:
     4052462012165
Suchbegriffe:
Gabelstapler-Schneepflug
Gabelstapler-Schneeschieber
Gabelstaplerschneeschieber
Schneepflug
Schneeschieber
  • Arbeitsbreite 2400 mm
  • Abschraubbare Schürfleiste aus Gummi
  • Schild 2-fach links und rechts verstellbar
  • passend für Gabelquerschnitt 210x70 mm
  • aus Stahl, gewalzt
  • mit Lackierung in RAL2000 Gelborange

Suchbegriffe:
Schneeschieber, Schneeräumer, Winterdienst, Stapleranbaugerät, Stapler-Anbaugerät, Staplerschaufel

Weitere Informationen:
Marke:
Bauer
Außeneinrichtung:
Winterdienst
Winterdienst:
Schneeschieber
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
gewalzt
Arbeitsbreite:
2400 mm
Besatz:
Gummischürfleiste
Material Schürfleiste:
Gummi
Schild Verstellung:
2-fach links und rechts
für Gabelquerschnitt:
210x70 mm
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
gelborange // RAL2000
Gewicht:
247 kg
Weitere Suchbegriffe: Schneepflüge, Schneeschieber (Gabelstapler), Staplerschneeschieber, gabelstapler schneepflug, Schneeschieber, Schneeräumer, Winterdienst, Stapleranbaugerät, Stapler-Anbaugerät, Staplerschaufel
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.683,69*
€ 1.754,44*
19 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.642,89*
€ 1.754,46*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.751,78*
€ 1.834,56*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.765,56*
€ 1.836,35*
Lager 827
22
Frei Haus
ab € 2.152,09*
€ 2.231,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.231,55*
€ 2.655,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.221,07*
€ 2.643,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.174,41*
€ 2.587,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.152,09*
€ 2.560,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.