Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneeschieber,Arbeits B 1500mm,PU-Schürfleiste,2-fach verstellbar,RAL2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202055
202055
202055
Artikel-Nr.:
     827-202055
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SCH-V 150, lack. orange RAL 2000
EAN/GTIN:
     4052462012172
Suchbegriffe:
Gabelstapler-Schneepflug
Gabelstapler-Schneeschieber
Gabelstaplerschneeschieber
Schneepflug
Schneeschieber
  • Arbeitsbreite 1500 mm
  • Abschraubbare Schürfleiste aus Polyurethan
  • Schild 2-fach links und rechts verstellbar
  • passend für Gabelquerschnitt 150x50 mm
  • aus Stahl, gewalzt
  • mit Lackierung in RAL2000 Gelborange

Suchbegriffe:
Schneeschieber, Schneeräumer, Winterdienst, Stapleranbaugerät, Stapler-Anbaugerät, Staplerschaufel

Weitere Informationen:
Außeneinrichtung:
Winterdienst
Winterdienst:
Schneeschieber
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
gewalzt
Arbeitsbreite:
1500 mm
Besatz:
Polyurethanschürfleiste
Material Schürfleiste:
Polyurethan
Schild Verstellung:
2-fach links und rechts
für Gabelquerschnitt:
150x50 mm
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
gelborange // RAL2000
Gewicht:
170 kg
Weitere Suchbegriffe: Schneepflüge, Schneeschieber (Gabelstapler), Staplerschneeschieber, gabelstapler schneepflug, Schneeschieber, Schneeräumer, Winterdienst, Stapleranbaugerät, Stapler-Anbaugerät, Staplerschaufel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.502,57*
€ 1.592,12*
13 Tage
20
Frei Haus
ab € 1.495,27*
€ 1.592,14*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.581,30*
€ 1.674,21*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.592,95*
€ 1.681,88*
Lager 827
19
Frei Haus
ab € 1.733,19*
€ 1.834,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.834,73*
€ 2.183,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.819,73*
€ 2.165,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.771,74*
€ 2.108,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.745,72*
€ 2.077,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.733,19*
€ 2.062,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.