Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasshahn,Gewinde R3/4 ",Kunststoff,m. Nachtropfverhinderer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202150
202150
Artikel-Nr.:
     827-202150
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     B69-2120-A
EAN/GTIN:
     4260281961377
Suchbegriffe:
Fasshahn
fasshahn 3/4 zoll pe
fasshahn kunststoff
fasshahn
Fasshahn
  • Gewinde R3/4 "
  • aus Kunststoff
  • mit Nachtropfverhinderer

Suchbegriffe:
Zapfhahn, Fasshahn, Dosierhahn, Auslaufhahn, Umweltschutz, Fasswerkzeug, Fassentleerung, Fassauslaufhahn

Weitere Informationen:
Gefahrstoff-Lagertyp:
Fass-/Container-Handling
Fass-/Container-Handling:
Fasshahn
Anschluss:
R3/4 "
Material Hahn:
Kunststoff
Fass-/Container-Handling Ausstattung:
Nachtropfverhinderer
Flammsperre:
nein
Gewicht:
0.06 kg
Weitere Suchbegriffe: Zapfhahn, Dosierhahn, Auslaufhahn, Umweltschutz, Fasswerkzeug, Fassentleerung, Fassauslaufhahn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,03*
€ 79,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,73*
€ 78,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,97*
€ 74,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,12*
€ 72,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,50*
€ 61,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.