Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rungenwagen,Tragl. 1200kg,Ladefl. LxB 1600x800mm,Siebdruckplatteplatte,4 Rungen,RAL5010,2 Lenk-/2 Bockrollen,Vollgummi-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
203049
203049
Artikel-Nr.:
     827-203049
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     02-1240R
EAN/GTIN:
     4250448509030
Suchbegriffe:
Plattformwagen
Rungenwagen
Schwerlastwagen
plattformwagen trgf. 1200 kg
Rungenwagen
  • Traglast 1200 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 1600 x 800 mm
  • Ladehöhe 305 mm
  • Plattform aus Siebdruckplatte mit rutschsicherer Oberfläche
  • Aufbau 4 Rungen
  • Konstruktion aus Stahl (verschweißt) mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
  • mit Vollgummi-Bereifung auf Aluminium-Spritzguss-Felge
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Handtransportwagen, Magazinwagen, Materialwagen, Schwerlastwagen, Schwerlastplattformwagen, Plattformwagen, Montage-Wagen, Transportwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Rungenwagen, Lagerwagen, Plateauwagen, Wagen, Handwagen

Weitere Informationen:
Marke:
Rollcart
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Plattformwagen
Plattformwagentyp:
Rungenwagen
Traglast:
1200 kg
Ladehöhe:
305 mm
Ladeflächenlänge:
1600 mm
Ladeflächenbreite:
800 mm
Material Plattform:
Siebdruckplatte
Oberfläche Plattform:
rutschsicher
Plattform Ausführung:
wasserfest
Aufbauten:
4 Rungen
Material:
Stahl
nestbar:
nein
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Material Verarbeitung:
verschweißt
Euronorm:
nein
klappbar:
nein
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung:
Vollgummi
Radlager:
Kugellager
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
Durchmesser Rad:
200 mm
Material Felge:
Aluminium-Spritzguss
Radanordnung:
rhombisch
Höhe:
800 mm
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
60 kg
Weitere Suchbegriffe: plattformwagen, plattformwagen ral5010, Handtransportwagen, Magazinwagen, Materialwagen, Schwerlastplattformwagen, Montage-Wagen, Transportwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Lagerwagen, Plateauwagen, Wagen, Handwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 535,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 634,36*
€ 754,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 629,31*
€ 748,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 603,82*
€ 718,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 580,03*
€ 690,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 535,99*
€ 637,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.