Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachdeckel,GFK,f. Großbehälter Inhalt 3300l,grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
203962
203962
Artikel-Nr.:
     827-203962
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     1979
EAN/GTIN:
     4052886136461
Suchbegriffe:
Deckel (GFK)
Deckel Rechteckbehälter
Deckel für Rechteckbehälter
Rechteckbehälterdeckel
Flachdeckel
  • Aus GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff)
  • Für Großbehälter mit 3300 l Inhalt
  • in grau

Suchbegriffe:
Deckel, Behälter aus Kunststoff, GFK-Behälter, Großraumbehälter, Kunststoffbehälter, Lagerbehälter, Transportbehälter, GFK-Großbehälter

Weitere Informationen:
Marke:
Cemo
Behältertyp:
Zubehör
Deckeltyp:
Flachdeckel
für Behältertyp:
Großbehälter
für Behälter:
3.3 m³
für Behältergröße:
3300 l
Material:
GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff)
Farbe Deckel:
grau
für Behälterbreite:
2040 mm
Gewicht:
23 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 675,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 787,41*
€ 937,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 785,60*
€ 934,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 773,15*
€ 920,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 742,92*
€ 884,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 675,55*
€ 803,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.