Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euronorm-Stapelbehälter,HxLxB 75x300x200mm,2,7l,PP,grün,Wände geschlossen,Boden geschlossen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
203973
203973
203973
Artikel-Nr.:
     827-203973
Herst.-Nr.:
     07800 32 03
EAN/GTIN:
     4031022020215
Suchbegriffe:
Behälter aus Kunststoff
Euro-Norm-Behälter
Kunststoffbehälter
Lagerbehälter
Euronorm-Stapelbehälter
  • Höhe x Länge x Breite 75 x 300 x 200 mm
  • Inhalt 2,7 l
  • Traglast 25 kg
  • Auflast 500 kg
  • Maßlich auf die Europalette abgestimmt
  • Aus Polypropylen in grün
  • Wände geschlossen, Boden geschlossen
  • Mehrfach stapelbar
  • Lebensmittelgeeignet
  • Rollenbahngeeignet
  • Temperaturbeständig -20 °C bis +80 °C
  • Geeignet für verschiedene Stoffe, bitte anfragen
  • 5 Jahre Garantie

Zubehör:

  • 101593 Koffergriff, f. Stapelbehälter, schwarz
  • 101596 Etikettentasche, f. Stapelbehälter
  • 508883 Verschlussdeckel, PP, f. Euronormbehälter, f. Behälter LxB 300x200 mm, schwarz
  • 508892 Auflagedeckel, PP, f. Euronormbehälter, f. Behälter LxB 300x200 mm, schwarz
  • 531616 Trennkämme, f. Stapelbehälter, HxL 40x1150 mm, Stärke 5 mm, PP, anthrazit
  • 531617 Trennkämme, f. Stapelbehälter, HxL 60x1150 mm, Stärke 5 mm, PP, anthrazit

Suchbegriffe:
Behälter aus Kunststoff, Euro-Norm-Behälter, Kunststoffbehälter, Lagerbehälter, Normbehälter, Stapelbehälter, Transportbehälter, Euronorm-Stapelbehälter, Euro-Behälter, Euronorm-Kasten

Weitere Informationen:
Marke:
Lakape
Serie:
Favorit
Behältertyp:
Stapelbehälter
Euronorm:
ja
Inhalt:
2.7 l
Höhe:
75 mm
Länge:
300 mm
Breite:
200 mm
Material:
Polypropylen
stapelbar:
ja
nestbar:
nein
faltbar:
nein
Wandkonstruktion:
geschlossen
Bodenkonstruktion:
geschlossen
Traglast:
25 kg
Auflast:
500 kg
Deckel:
als Zubehör (nicht enthalten)
Lebensmittelgeeignet:
ja
Gefahrstoffeignung:
verschiedene Stoffe, bitte anfragen
Temperaturbeständigkeit:
-20 °C bis +80 °C
rollenbahngeeignet:
ja
Farbe:
grün
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
4.8 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 8 Stück (ab € 3,92875* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 44,43*
€ 52,87
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 43,79*
€ 52,11
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 40,62*
€ 48,34
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 39,03*
€ 46,45
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 38,35*
€ 45,64
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 31,43*
€ 37,40
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 06
ab € 8,92*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
79500000
ab € 1,79*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
79700000
ab € 6,61*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27909 00 00
ab € 30,74*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27910 00 00
ab € 37,33*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07850 10 00
ab € 9,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.