Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euronorm-Stapelbehälter,HxLxB 145x300x200mm,5,5l,PP,rot,Wände durchbrochen,Boden durchbrochen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
203977
203977
Artikel-Nr.:
     827-203977
Herst.-Nr.:
     07700 22 21
EAN/GTIN:
     4031022019950
Suchbegriffe:
Behälter aus Kunststoff
Euro-Norm-Behälter
Kunststoffbehälter
Lagerbehälter
Euronorm-Stapelbehälter
  • Höhe x Länge x Breite 145 x 300 x 200 mm
  • Inhalt 5,5 l
  • Traglast 15 kg
  • Auflast 250 kg
  • Maßlich auf die Europalette abgestimmt
  • Aus Polypropylen in rot
  • Wände durchbrochen, Boden durchbrochen
  • Mehrfach stapelbar
  • Lebensmittelgeeignet
  • Rollenbahngeeignet
  • Temperaturbeständig -20 °C bis +80 °C
  • Geeignet für verschiedene Stoffe, bitte anfragen
  • 5 Jahre Garantie

Zubehör:

  • 102189 Einsatzkasten, f. Stapelbehälter 13 l, HxLxB 120x86x73 mm, PP, gelb
  • 508883 Verschlussdeckel, PP, f. Euronormbehälter, f. Behälter LxB 300x200 mm, schwarz
  • 508892 Auflagedeckel, PP, f. Euronormbehälter, f. Behälter LxB 300x200 mm, schwarz
  • 509425 Trennkämme, f. Stapelbehälter, HxL 120x1150 mm, Stärke 5 mm, PP, anthrazit
  • 509428 Trennkämme, f. Stapelbehälter, HxL 120x1150 mm, Stärke 10 mm, PP, anthrazit
  • 531616 Trennkämme, f. Stapelbehälter, HxL 40x1150 mm, Stärke 5 mm, PP, anthrazit
  • 531617 Trennkämme, f. Stapelbehälter, HxL 60x1150 mm, Stärke 5 mm, PP, anthrazit

Suchbegriffe:
Behälter aus Kunststoff, Euro-Norm-Behälter, Kunststoffbehälter, Lagerbehälter, Normbehälter, Stapelbehälter, Transportbehälter, Euronorm-Stapelbehälter, Euro-Behälter, Euronorm-Kasten

Weitere Informationen:
Marke:
Lakape
Serie:
Favorit
Behältertyp:
Stapelbehälter
Euronorm:
ja
Inhalt:
5.5 l
Höhe:
145 mm
Länge:
300 mm
Breite:
200 mm
Material:
Polypropylen
stapelbar:
ja
nestbar:
nein
faltbar:
nein
Wandkonstruktion:
durchbrochen
Bodenkonstruktion:
durchbrochen
Traglast:
15 kg
Auflast:
250 kg
Deckel:
als Zubehör (nicht enthalten)
Lebensmittelgeeignet:
ja
Gefahrstoffeignung:
verschiedene Stoffe, bitte anfragen
Temperaturbeständigkeit:
-20 °C bis +80 °C
rollenbahngeeignet:
ja
Farbe:
rot
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
2.96 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 8 Stück (ab € 5,095* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 56,39*
€ 67,10
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 54,34*
€ 64,66
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 52,30*
€ 62,24
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 50,25*
€ 59,80
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 47,80*
€ 56,88
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 40,76*
€ 48,50
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 06
ab € 8,92*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07961 01 04
ab € 12,72*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27918 00 00
ab € 96,98*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27913 00 00
ab € 77,73*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27909 00 00
ab € 30,74*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27910 00 00
ab € 37,33*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07850 10 00
ab € 9,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.