Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euronorm-Stapelbehälter,HxLxB 175x400x300mm,15l,PP,grün,Wände durchbrochen,Boden geschlossen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
204032
204032
Artikel-Nr.:
     827-204032
Herst.-Nr.:
     07517 22 13
EAN/GTIN:
     4031022019424
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Euronorm-Stapelbehälter
  • Höhe x Länge x Breite 175 x 400 x 300 mm
  • Inhalt 15 l
  • Traglast 25 kg
  • Auflast 300 kg
  • Maßlich auf die Europalette abgestimmt
  • Aus Polypropylen in grün
  • Wände durchbrochen, Boden geschlossen
  • Mehrfach stapelbar
  • Lebensmittelgeeignet
  • Rollenbahngeeignet
  • Temperaturbeständig -20 °C bis +80 °C
  • Geeignet für verschiedene Stoffe, bitte anfragen
  • 5 Jahre Garantie

Zubehör:

  • 508885 Verschlussdeckel, PP, f. Euronormbehälter, f. Behälter LxB 400x300 mm, schwarz
  • 508894 Auflagedeckel, PP, f. Euronormbehälter, f. Behälter LxB 400x300 mm, schwarz
  • 509425 Trennkämme, f. Stapelbehälter, HxL 120x1150 mm, Stärke 5 mm, PP, anthrazit
  • 509428 Trennkämme, f. Stapelbehälter, HxL 120x1150 mm, Stärke 10 mm, PP, anthrazit
  • 531616 Trennkämme, f. Stapelbehälter, HxL 40x1150 mm, Stärke 5 mm, PP, anthrazit
  • 531617 Trennkämme, f. Stapelbehälter, HxL 60x1150 mm, Stärke 5 mm, PP, anthrazit

Suchbegriffe:
Behälter aus Kunststoff, Euro-Behälter, Euro-Norm-Behälter, Euronorm-Kasten, Euronorm-Stapelbehälter, Kunststoffbehälter, Lagerbehälter, Normbehälter, Stapelbehälter, Transportbehälter

Weitere Informationen:
Marke:
Lakape
Serie:
Favorit
Behältertyp:
Stapelbehälter
Euronorm:
ja
Inhalt:
15 l
Höhe:
175 mm
Länge:
400 mm
Breite:
300 mm
Material:
Polypropylen
stapelbar:
ja
nestbar:
nein
faltbar:
nein
Wandkonstruktion:
durchbrochen
Bodenkonstruktion:
geschlossen
Traglast:
25 kg
Auflast:
300 kg
Deckel:
als Zubehör (nicht enthalten)
Lebensmittelgeeignet:
ja
Gefahrstoffeignung:
verschiedene Stoffe, bitte anfragen
Temperaturbeständigkeit:
-20 °C bis +80 °C
rollenbahngeeignet:
ja
Farbe:
grün
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
2.88 kg
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 26,05*
€ 35,51*
6 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 7,90*
ab € 27,29*
€ 36,73*
Lager 827
10 Tage
20
pro Paket
Frei Haus
ab € 30,38*
€ 40,24*
14 Tage
unbekannt
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 32,11*
€ 42,61*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 32,73*
€ 43,45*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 40,24*
€ 47,89
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 39,56*
€ 47,08
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 36,61*
€ 43,57
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 35,37*
€ 42,09
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 34,76*
€ 41,36
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 30,38*
€ 36,15
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 7,595* pro Stück)
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07831 10 02
ab € 28,49*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163395775
ab € 16,20*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 02
ab € 5,88*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 04
ab € 5,88*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 05
ab € 5,88*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 03
ab € 5,88*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 01
ab € 5,88*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 06
ab € 11,34*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 04
ab € 9,05*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 05
ab € 9,94*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 03
ab € 9,83*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07841 10 06
ab € 12,73*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 02
ab € 16,46*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 01
ab € 16,45*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27851 00 01
ab € 9,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.