Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mopphalter,B 400mm,Kunststoff,f. Breitwischmopp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
204761
204761
Artikel-Nr.:
     827-204761
Hersteller:
     Vermop
Herst.-Nr.:
     10040
EAN/GTIN:
     4006533003095
Suchbegriffe:
Klapp-Halter
Klapphalter
Mophalter
Mopphalter
Mopphalter
  • Breite 400 mm
  • aus Kunststoff
  • für Breitwischmopp
  • mit Stielgelenk und Tritt-Taste

Suchbegriffe:
Reinigungsgerät, Wischmopp, Reinigungsset, Wischset, Klapphalter

Weitere Informationen:
Marke:
Vermop
Reinigungstyp:
Zubehör
Breite:
400 mm
Material:
Kunststoff
Mopp Typ:
Breitwischmopp
Halter Ausstattung:
Stielgelenk, Tritt-Taste
Gewicht:
0.36 kg
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
19
1
Frei Haus
ab € 19,48*
€ 27,89*
1
€ 4,19*
ab € 19,17*
€ 28,07*
1
€ 4,99*
ab € 20,18*
€ 28,08*
3 Tage
39
1
€ 5,00*
ab € 20,21*
€ 28,12*
4 Tage
9
1
€ 4,95*
ab € 20,38*
€ 28,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.