Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtfensterschrank,HxBxT 1950x1200x500mm,4xStahlboden,Zyl.-Schl.,Sockel,RAL7035,Front RAL3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
205231-0035
205231-0035
Artikel-Nr.:
     827-205231-0035
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     31310-120-591
EAN/GTIN:
     4055955028032
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Sichtfenster-Flügeltürschrank
Sichtfensterschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1200 x 500 mm
  • geschweißte Stahlkonstruktion
  • Stahlblechkonstruktion, verschweißt
  • Flügeltür mit Sichtfenster
  • einschlagende Türen mit innenliegenden Drehbolzen
  • Sichtfenster aus Acrylglas
  • Türen mit hoher Stabilität durch innen liegendes Kastenprofil
  • 4 Ebene(n) mit Stahlboden
  • Traglast je Ebene 80 kg
  • Im Raster von 17 mm verstellbar
  • mit Drehgriff
  • verschließbar mit Zylinderschloss
  • Unterbau Sockel
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Ebenen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in Korpusfarbe
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 10 Jahre Garantie

Varianten:

  • 205231-0035 lichtgrau RAL 7035, Front feuerrot RAL 3000
  • 205231-0023 lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 205231-0024 lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 205231-0025 lichtgrau RAL 7035, Front resedagrün RAL 6011
  • 205231-0026 lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 205231-0027 lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035

Zubehör:

  • 205237-0001 Stahlboden, f. Universalschrank, f. Schrank HxBxT 1950x1200x500 mm, Tragl. 80 kg, Stahl pulverbesch., zinkgelb RAL 1018
  • 205237-0002 Stahlboden, f. Universalschrank, f. Schrank HxBxT 1950x1200x500 mm, Tragl. 80 kg, Stahl pulverbesch., reinorange RAL 2004
  • 205237-0003 Stahlboden, f. Universalschrank, f. Schrank HxBxT 1950x1200x500 mm, Tragl. 80 kg, Stahl pulverbesch., feuerrot RAL 3000
  • 205237-0004 Stahlboden, f. Universalschrank, f. Schrank HxBxT 1950x1200x500 mm, Tragl. 80 kg, Stahl pulverbesch., rubinrot RAL 3003
  • 205237-0005 Stahlboden, f. Universalschrank, f. Schrank HxBxT 1950x1200x500 mm, Tragl. 80 kg, Stahl pulverbesch., enzianblau RAL 5010
  • 205237-0006 Stahlboden, f. Universalschrank, f. Schrank HxBxT 1950x1200x500 mm, Tragl. 80 kg, Stahl pulverbesch., lichtblau RAL 5012
  • 205237-0007 Stahlboden, f. Universalschrank, f. Schrank HxBxT 1950x1200x500 mm, Tragl. 80 kg, Stahl pulverbesch., resedagrün RAL 6011
  • 205237-0008 Stahlboden, f. Universalschrank, f. Schrank HxBxT 1950x1200x500 mm, Tragl. 80 kg, Stahl pulverbesch., anthrazitgrau RAL 7016
  • 205237-0009 Stahlboden, f. Universalschrank, f. Schrank HxBxT 1950x1200x500 mm, Tragl. 80 kg, Stahl pulverbesch., lichtgrau RAL 7035
  • 205237-0010 Stahlboden, f. Universalschrank, f. Schrank HxBxT 1950x1200x500 mm, Tragl. 80 kg, Stahl pulverbesch., tiefschwarz RAL 9005
  • 205237-0011 Stahlboden, f. Universalschrank, f. Schrank HxBxT 1950x1200x500 mm, Tragl. 80 kg, Stahl pulverbesch., reinweiß RAL 9010

Suchbegriffe:
Flügeltürschrank, Lagerschrank, Materialschrank, Schrank für Betrieb, Schrank mit Flügeltüren, Werkstatt-Schrank, Sichtfensterschrank, Schrank mit Sichtfenster, Flügeltürschrank mit Sichtfenster, Aktenschrank, Büro-Schrank, Schrank für Büro, Stahlschrank, Systemschrank mit Flügeltüren, Geräteschrank, Flügeltüren-Schrank, Archiv-Schrank, Büro-Möbel, Büroschrank, Büro-Einrichtung, Mehrzweckschrank, Schrank aus Stahl, Stahl-Kleiderschrank, Stahlkleiderschrank, Ablageschrank, Stahl Kleiderschrank

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Sichtfensterschrank
Türtyp:
Sichtfenstertür
Höhe:
1950 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
500 mm
Schrank Ausstattung:
Böden
Böden / Ebenen Anzahl:
4 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Traglast Fachboden:
80 kg
elektrisch leitend:
nein
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Schließsystem:
Zylinderschloss
Unterbau:
Sockel
Material:
Stahlblech
Material Verarbeitung:
verschweißt
Material Sichtfenster:
Sichtfenster aus Acrylglas
Höhenverstellraster Ebene:
17 mm
Farbe Boden:
Korpusfarbe
Oberfläche Boden:
pulverbeschichtet
Mitteltrennwand:
nein
Griff:
Drehgriff
abschließbar:
ja
fahrbar:
nein
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
10 Jahre
Stabilität / Aussteifung / Verstärkung:
Türen mit innenliegendem Kastenprofil
Tür Ausführung:
einschlagend, innenliegende Drehbolzen
Gewicht:
77 kg
Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Front:
feuerrot RAL 3000
Weitere Suchbegriffe: Sichtfenster-Schrank, Sichtfensterschrank, aktenschrank stahl, sichtfenster schrank, Flügeltürschrank, Lagerschrank, Materialschrank, Schrank für Betrieb, Schrank mit Flügeltüren, Werkstatt-Schrank, Schrank mit Sichtfenster, Flügeltürschrank mit Sichtfenster, Büro-Schrank, Schrank für Büro, Stahlschrank, Systemschrank mit Flügeltüren, Geräteschrank, Flügeltüren-Schrank, Archiv-Schrank, Büro-Möbel, Büroschrank, Büro-Einrichtung, Mehrzweckschrank, Schrank aus Stahl, Stahl-Kleiderschrank, Stahlkleiderschrank, Ablageschrank, Stahl Kleiderschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 657,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 760,97*
€ 905,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 751,72*
€ 894,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 721,94*
€ 859,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 688,45*
€ 819,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 657,07*
€ 781,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-010
ab € 23,38*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-010
ab € 23,33*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-010
ab € 23,36*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-010
ab € 23,35*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-010
ab € 23,33*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-010
ab € 23,36*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-010
ab € 23,35*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-010
ab € 23,32*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-010
ab € 23,36*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-010
ab € 23,34*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-010
ab € 23,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.