Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandschrank,HxBxT 600x800x300mm,Sichtfenstertür,1xStahlboden,Zyl.-Schl.,RAL7035,Front RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
205302-0027
205302-0027
Artikel-Nr.:
     827-205302-0027
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     22337-080-091
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hänge-Schrank
Hängeschrank
Wand-Schrank
Wandhänge-Schrank
Wandschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 600 x 800 x 300 mm
  • Stahlkonstruktion
  • Doppel-Flügeltür mit Sichtfenster
  • Sichtfenster aus Acrylglas
  • 1 Ebene(n) mit Stahlboden
  • Traglast je Ebene 15 kg
  • Im Raster von 17 mm verstellbar
  • verschließbar mit Zylinderschloss
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Ebenen mit Lackierung in Korpusfarbe
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 10 Jahre Garantie

Varianten:

  • 205302-0035 lichtgrau RAL 7035, Front feuerrot RAL 3000
  • 205302-0023 lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 205302-0024 lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 205302-0025 lichtgrau RAL 7035, Front resedagrün RAL 6011
  • 205302-0026 lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 205302-0027 lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035

Zubehör:

  • 205308-0001 Stahlboden, f. Wandschrank, BxT 800x300 mm, Stahl lackiert, zinkgelb RAL 1018
  • 205308-0002 Stahlboden, f. Wandschrank, BxT 800x300 mm, Stahl lackiert, reinorange RAL 2004
  • 205308-0003 Stahlboden, f. Wandschrank, BxT 800x300 mm, Stahl lackiert, feuerrot RAL 3000
  • 205308-0004 Stahlboden, f. Wandschrank, BxT 800x300 mm, Stahl lackiert, rubinrot RAL 3003
  • 205308-0005 Stahlboden, f. Wandschrank, BxT 800x300 mm, Stahl lackiert, enzianblau RAL 5010
  • 205308-0006 Stahlboden, f. Wandschrank, BxT 800x300 mm, Stahl lackiert, lichtblau RAL 5012
  • 205308-0007 Stahlboden, f. Wandschrank, BxT 800x300 mm, Stahl lackiert, resedagrün RAL 6011
  • 205308-0008 Stahlboden, f. Wandschrank, BxT 800x300 mm, Stahl lackiert, anthrazitgrau RAL 7016
  • 205308-0009 Stahlboden, f. Wandschrank, BxT 800x300 mm, Stahl lackiert, lichtgrau RAL 7035
  • 205308-0010 Stahlboden, f. Wandschrank, BxT 800x300 mm, Stahl lackiert, tiefschwarz RAL 9005
  • 205308-0011 Stahlboden, f. Wandschrank, BxT 800x300 mm, Stahl lackiert, reinweiß RAL 9010

Suchbegriffe:
Schrank, Flügeltürschrank, Lagerschrank, Materialschrank, Regalschrank, Schrank für Betrieb, Schrank mit Flügeltüren, Stahlschrank, Wandschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Wand- und Beistellschrank, Material- und Schubladenschrank, Flügeltüren-Schrank, Hängeschrank, Hängeflügeltürenschrank

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Universalschrank
Türtyp:
Doppel-Flügeltür mit Sichtfenster
Höhe:
600 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
300 mm
Schrank Ausstattung:
Böden
Böden / Ebenen Anzahl:
1 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Traglast Fachboden:
15 kg
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Schließsystem:
Zylinderschloss
Material:
Stahl
Material Sichtfenster:
Sichtfenster aus Acrylglas
Höhenverstellraster Ebene:
17 mm
Farbe Boden:
Korpusfarbe
Oberfläche Boden:
lackiert
abschließbar:
ja
fahrbar:
nein
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
15 kg
Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Front:
lichtgrau RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: Wandhängeschrank, Wandschrank, hängeschrank h600xb800xt300 mm, hänge schrank, pavoy hängeschrank, Schrank, Flügeltürschrank, Lagerschrank, Materialschrank, Regalschrank, Schrank für Betrieb, Schrank mit Flügeltüren, Stahlschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Wand- und Beistellschrank, Material- und Schubladenschrank, Flügeltüren-Schrank, Hängeflügeltürenschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 195,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,39*
€ 289,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,53*
€ 274,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,61*
€ 270,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,86*
€ 233,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAVOY
22337-Z10-002
ab € 12,53*
Zubehör
PAVOY
22337-Z10-002
ab € 14,16*
Zubehör
PAVOY
22337-Z10-002
ab € 14,07*
Zubehör
PAVOY
22337-Z10-002
ab € 14,07*
Zubehör
PAVOY
22337-Z10-002
ab € 14,15*
Zubehör
PAVOY
22337-Z10-002
ab € 14,14*
Zubehör
PAVOY
22337-Z10-002
ab € 14,16*
Zubehör
PAVOY
22337-Z10-002
ab € 14,13*
Zubehör
PAVOY
22337-Z10-002
ab € 14,15*
Zubehör
PAVOY
22337-Z10-002
ab € 14,14*
Zubehör
PAVOY
22337-Z10-002
ab € 14,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.