Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenmagazin,HxBxT 395x400x400mm,8 Schublade(n),Schubladen rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
205323
205323
205323
205323
Artikel-Nr.:
     827-205323
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     0840-5
EAN/GTIN:
     6416763039678
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Schubladenmagazin
  • Höhe x Breite x Tiefe 395 x 400 x 400 mm
  • 8 Schublade(n), 8 x H x B 82 x 186 mm
  • Gehäuse aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau / Schubladen aus Polypropylen
  • Schubladen in rot
  • Schubladenboden gewellt
  • Zum Aufhängen an der Wand oder frei aufstellbar
  • Lieferumfang: inklusive Etiketten

Zubehör:

  • 521834 Querteiler, f. Kleinteilekasten, HxB 82x186 mm, Polystyrol, transparent

Suchbegriffe:
Lagerkasten, Magazinschrank, Regale mit Kasten, Lagerregal, Lagerbehälter, Kunststoffbehälter, Kleinteile-Lagerung, Schubladenmagazin, Lagermagazin

Weitere Informationen:
Marke:
Treston
Behältertyp:
Kleinteilemagazin
Euronorm:
nein
Höhe:
395 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
400 mm
Schubladen Anzahl:
8 Stück
Material Gehäuse:
Stahl
Material Kasten:
Polypropylen
Schubladen-Anzahl x Größe:
8 x H x B 82 x 186 mm
Schublade Bodenkonstruktion:
gewellt
Aufteilung:
zweireihig
drehbar:
nein
Lebensmittelgeeignet:
nein
Oberfläche Gehäuse:
pulverbeschichtet
Farbe Gehäuse:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Kasten:
rot
Aufstellung/Montage:
Wandmontage oder freie Platzierung
Lieferumfang:
inklusive Etiketten
Gewicht:
9.1 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 109,58*
€ 132,22*
€ 4,95*
ab € 109,58*
€ 132,22*
15 Tage
10
Frei Haus
ab € 118,02*
€ 141,36*
Lager 827
10
Frei Haus
ab € 121,90*
€ 145,35*
€ 4,95*
ab € 147,37*
€ 173,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,35*
€ 172,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,39*
€ 170,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,90*
€ 165,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,71*
€ 161,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,90*
€ 145,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
D-20
ab € 10,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.