Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrstoff-Container,f. wasserg./brennbare Stoffe,Lagerung aktiv,HxBxT 2385x5075x2075mm,RAL5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
205439
205439
205439
205439
Artikel-Nr.:
     827-205439
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     H61-6105-LK
EAN/GTIN:
     4260281961056
Suchbegriffe:
Gefahrstoff-Container
Gefahrstoffcontainer
Umweltcontainer
Lagercontainer
Gefahrstoff-Container
  • Geeignet für wassergefährdende und brennbare Stoffe
  • zur Lagerung im Freien (aktiv)
  • Bauweise des Containers behördlich zugelassen
  • Höhe x Breite x Tiefe 2385 x 5075 x 2075 mm
  • Höhe x Breite x Tiefe innen 1970 x 4980 x 1980 mm
  • mit Bodenwanne und Gitterrost
  • Bodenwanne mit 1300 l Auffangvolumen
  • Doppel-Flügeltür
  • mit natürlicher Belüftung durch Lüftungsöffnungen im Bodenbereich
  • Konstruktion aus Stahl mit Lackierung in RAL5012 Lichtblau
  • Gitterrost aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Die Anlieferung erfolgt fertig montiert
  • BITTE BEACHTEN: Abladen mit Stapler oder Kran erforderlich

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Zubehör:

  • 201494 Schaltkasten, f. Gefahrstoff-Container

Suchbegriffe:
Abfüllstation, Fasslagerung, Gefahrstofflagerung, Lagercontainer, Sicherheitscontainer, Fach-Container, Wasserschutz-Fachcontainer, Umweltschutz, Fasslagertechnik, Wasserschutz Fachcontainer, Wasserschutzfachcontainer

Weitere Informationen:
Marke:
Lacont
Nutzungshinweis Gefahrstoffverordnung:
Bei aktiver Lagerung entzündbarer Stoffe ist eine technische
Gefahrstoff-Lagertyp:
Container
Containertyp:
Gefahrstoff-Container
Gefahrstoffeignung:
wassergefährdende und brennbare Stoffe
Bauweise (Zulassung):
Bauweise des Containers behördlich zugelassen
Lagerort:
im Freien
Lagerung:
aktiv
Höhe außen:
2385 mm
Breite außen:
5075 mm
Tiefe außen:
2075 mm
Tiefe innen:
1980 mm
Innenhöhe:
1970 mm
Innenbreite:
4980 mm
Innentiefe:
1980 mm
Boden Ausführung:
Bodenwanne, Gitterrost
Auffangvolumen Bodenwanne:
1300 l
Be- und Entlüftung:
natürlich durch Bodenöffnungen
Türtyp:
Doppel-Flügeltür
Breite Tür:
1950 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
blau // RAL5012
Material Gitterrost:
Stahl
Oberfläche Gitterrost:
verzinkt
Farbe Ausführung:
blau // RAL5012
Anlieferung:
fertig montiert
Kran-/Staplerentladung erforderlich:
ja
Gewicht:
1170 kg
Weitere Suchbegriffe: Material-Container, Material-Lagercontainer, Materialcontainer, Materiallagercontainer, Modul-Container, Schnellbaucontainer, lacont gefahrstoffcontainer, gefahrstoff container, lagercontainer 2 türen, Abfüllstation, Fasslagerung, Gefahrstofflagerung, Sicherheitscontainer, Fach-Container, Wasserschutz-Fachcontainer, Umweltschutz, Fasslagertechnik, Wasserschutz Fachcontainer, Wasserschutzfachcontainer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8.211,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.656,83*
€ 10.301,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.583,84*
€ 10.214,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.321,42*
€ 9.902,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.215,68*
€ 9.776,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8.211,71*
€ 9.771,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H61-9007-A
ab € 656,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.