Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne,f. 4x60l Fass,Auffangvol. 61l,HxBxT 225x910x800mm,m. Gitterrost,Stahl lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
205565
205565
205565
Artikel-Nr.:
     827-205565
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     AW 60-2 m. GR, RAL 3000
EAN/GTIN:
     4052462036147
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Auffangwanne
  • zur Lagerung unter Dach
  • Geeignet für wassergefährdende und brennbare Stoffe
  • Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
  • für 4 x 60-Liter-Fass
  • Auffangvolumen 61 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 225 x 910 x 800 mm
  • mit Gitterrost aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • aus Stahl mit Lackierung
  • Stützfüße, Unterfahrhöhe 100 mm für den Staplertransport

Zubehör:

  • 205578 Rollensatz, f. Auffangwanne

Suchbegriffe:
Fasslagerung, Wanne, Wasserschutz-Palette, Gefahrstofflagerung, Umweltschutz, Auffangwanne, Auffangwanne aus Stahlblech, Fasslagertechnik, Wasserschutzpalette, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Lagerwanne, Schüttwanne, Stahl-Flachwanne

Weitere Informationen:
Marke:
Bauer
Gefahrstoff-Lagertyp:
Auffangwanne
Auffangwannentyp:
Auffangwanne
Lagerort:
unter Dach
Kapazität:
4 x 60-Liter-Fass
Auffangvolumen:
61 l
Gefahrstoffeignung:
wassergefährdende und brennbare Stoffe
Bauweise (Zulassung):
Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
Höhe:
225 mm
Breite:
910 mm
Tiefe:
800 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
feuerrot // RAL3000
Auffangwanne Ausstattung:
Gitterrost
Material Gitterrost:
Stahl
Oberfläche Gitterrost:
verzinkt
Unterbau:
Stützfüße
unterfahrbar:
ja
Unterfahrhöhe:
100 mm
stapelbar:
nein
fahrbar:
nein
Farbe Ausführung:
feuerrot // RAL3000
Gewicht:
46 kg
Weitere Suchbegriffe: Auffangwanne Kleingebinderegal, Fasswanne, auffangwanne stahl, fasswanne, Fasslagerung, Wanne, Wasserschutz-Palette, Gefahrstofflagerung, Umweltschutz, Auffangwanne aus Stahlblech, Fasslagertechnik, Wasserschutzpalette, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Lagerwanne, Schüttwanne, Stahl-Flachwanne
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 187,30*
€ 225,04*
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 189,53*
€ 227,19*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 195,63*
€ 233,98*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 198,70*
€ 238,63*
Lager 827
18
Frei Haus
ab € 216,98*
€ 260,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,78*
€ 310,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,82*
€ 309,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,68*
€ 288,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,46*
€ 280,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,98*
€ 258,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
L + B Rollen, Bauh. 125 mm
ab € 85,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.