Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne,f. 4x60l Fass,Auffangvol. 61l,HxBxT 225x910x800mm,m. Gitterrost,Stahl lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
205570
205570
205570
Artikel-Nr.:
     827-205570
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     AW 60-2 m. GR, RAL 5012
EAN/GTIN:
     4052462036154
Suchbegriffe:
Fasslagerung
Wanne
Wasserschutz-Palette
Gefahrstofflagerung
Auffangwanne
  • zur Lagerung unter Dach
  • Geeignet für wassergefährdende und brennbare Stoffe
  • Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
  • für 4 x 60-Liter-Fass
  • Auffangvolumen 61 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 225 x 910 x 800 mm
  • mit Gitterrost aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • aus Stahl mit Lackierung
  • Stützfüße, Unterfahrhöhe 100 mm für den Staplertransport

Zubehör:

  • 205578 Rollensatz, f. Auffangwanne

Suchbegriffe:
Fasslagerung, Wanne, Wasserschutz-Palette, Gefahrstofflagerung, Umweltschutz, Auffangwanne, Auffangwanne aus Stahlblech, Fasslagertechnik, Wasserschutzpalette, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Lagerwanne, Schüttwanne, Stahl-Flachwanne

Weitere Informationen:
Marke:
Bauer
Gefahrstoff-Lagertyp:
Auffangwanne
Auffangwannentyp:
Auffangwanne
Lagerort:
unter Dach
Kapazität:
4 x 60-Liter-Fass
Auffangvolumen:
61 l
Gefahrstoffeignung:
wassergefährdende und brennbare Stoffe
Bauweise (Zulassung):
Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
Höhe:
225 mm
Breite:
910 mm
Tiefe:
800 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
blau // RAL5012
Auffangwanne Ausstattung:
Gitterrost
Material Gitterrost:
Stahl
Oberfläche Gitterrost:
verzinkt
Unterbau:
Stützfüße
unterfahrbar:
ja
Unterfahrhöhe:
100 mm
stapelbar:
nein
fahrbar:
nein
Farbe Ausführung:
blau // RAL5012
Gewicht:
46 kg
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 185,39*
€ 202,24*
35 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 187,22*
€ 221,64*
36 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 190,15*
€ 225,03*
24 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 192,56*
€ 228,35*
Lager 827
22
1
Frei Haus
ab € 217,49*
€ 256,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,90*
€ 305,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,08*
€ 304,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,40*
€ 284,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,71*
€ 276,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,49*
€ 258,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
L + B Rollen, Bauh. 125 mm
ab € 85,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.