Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne,f. 6x60l Fass,Auffangvol. 63l,HxBxT 200x1310x800mm,m. Gitterrost,Stahl lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
205571
205571
205571
Artikel-Nr.:
     827-205571
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     AW 60-3 m. GR, RAL 5012
EAN/GTIN:
     4052462036215
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Auffangwanne
  • zur Lagerung unter Dach
  • Geeignet für wassergefährdende und brennbare Stoffe
  • Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
  • für 6 x 60-Liter-Fass
  • Auffangvolumen 63 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 200 x 1310 x 800 mm
  • mit Gitterrost aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • aus Stahl mit Lackierung
  • Stützfüße, Unterfahrhöhe 100 mm für den Staplertransport

Zubehör:

  • 205578 Rollensatz, f. Auffangwanne

Suchbegriffe:
Fasslagerung, Wanne, Wasserschutz-Palette, Gefahrstofflagerung, Umweltschutz, Auffangwanne, Auffangwanne aus Stahlblech, Fasslagertechnik, Wasserschutzpalette, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Lagerwanne, Schüttwanne, Stahl-Flachwanne

Weitere Informationen:
Marke:
Bauer
Gefahrstoff-Lagertyp:
Auffangwanne
Auffangwannentyp:
Auffangwanne
Lagerort:
unter Dach
Kapazität:
6 x 60-Liter-Fass
Auffangvolumen:
63 l
Gefahrstoffeignung:
wassergefährdende und brennbare Stoffe
Bauweise (Zulassung):
Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
Höhe:
200 mm
Breite:
1310 mm
Tiefe:
800 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
blau // RAL5012
Auffangwanne Ausstattung:
Gitterrost
Material Gitterrost:
Stahl
Oberfläche Gitterrost:
verzinkt
Unterbau:
Stützfüße
unterfahrbar:
ja
Unterfahrhöhe:
100 mm
stapelbar:
nein
fahrbar:
nein
Farbe Ausführung:
blau // RAL5012
Gewicht:
58 kg
Weitere Suchbegriffe: Auffangwanne Kleingebinderegal, Fasswanne, auffangwanne stahl, fasswanne, bauer kleingebindewanne, Fasslagerung, Wanne, Wasserschutz-Palette, Gefahrstofflagerung, Umweltschutz, Auffangwanne aus Stahlblech, Fasslagertechnik, Wasserschutzpalette, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Lagerwanne, Schüttwanne, Stahl-Flachwanne
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 204,25*
€ 244,76*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 212,95*
€ 253,54*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 214,73*
€ 256,18*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 215,09*
€ 256,74*
Lager 827
21
Frei Haus
ab € 239,74*
€ 286,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,37*
€ 340,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,95*
€ 339,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,21*
€ 315,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,18*
€ 308,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,74*
€ 285,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
L + B Rollen, Bauh. 125 mm
ab € 85,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.