Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fransenmopp,Baumwolle,Mopp grün


Menge:  Paket  
Produktinformationen
206137
206137
Artikel-Nr.:
     827-206137
Hersteller:
     Harema
Herst.-Nr.:
     605027
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fransenmopp
Fransenwischmopp
Mopp
Ersatzwischmop
Fransenmopp
  • aus Baumwolle
  • Mopp in grün
  • mit Mopphalter

Suchbegriffe:
Wischmopp, Putzwagen, Wischwagen, Nass-Wischwagen, Reinigungswagen, Reinigungsgerät, Wisch- und Reinigungswagen, Doppeleimerwagen, Doppelfahreimer, Doppelfahrwagen, Fahreimer, Putzwagerl

Weitere Informationen:
Marke:
Harema
Reinigungsart:
nass
Reinigungstyp:
Wischgerät
Einsatzort:
Innenbereich
Wischmopptyp:
Fransenmopp
Stiel:
ja
Mopphalter:
ja
Farbe Mopp:
grün
Material:
Baumwolle
Gewicht:
4 kg
Weitere Suchbegriffe: Feuchtwischmop, Feuchtwischmopp, Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, wischbezug baumwolle, feuchtwischmop, Putzwagen, Wischwagen, Nass-Wischwagen, Reinigungswagen, Reinigungsgerät, Wisch- und Reinigungswagen, Doppeleimerwagen, Doppelfahreimer, Doppelfahrwagen, Fahreimer, Putzwagerl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,54*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 6,154* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 86,04*
€ 102,39
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 84,91*
€ 101,04
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 82,92*
€ 98,67
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 82,22*
€ 97,84
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 61,54*
€ 73,23
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.