Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Fasspumpe,f. konzentr. Laugen/Säuren,max. Viskosität 800mPas,Förderleistung 83l/min,Tauch T 1200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
206144
206144
206144
206144
Artikel-Nr.:
     827-206144
Hersteller:
     Lutz Pumpen
Herst.-Nr.:
     0205-206
EAN/GTIN:
     4250155115746
Suchbegriffe:
Akkupumpe
Elektrische Fasspumpen
Elektropumpen-Set
Abfüllpumpe
Elektro-Fasspumpe
  • für konzentrierte Laugen und Säuren mit einer maximalen Viskosität von 800 mPas
  • maximale Förderleistung 83 Liter pro Minute
  • Förderhöhe 18 m
  • Tauchtiefe 1200 mm
  • Motor mit 540 W
  • Pumpwerk aus Polyvinylidenfluorid
  • mit GS-Zeichen

Suchbegriffe:
Behälter-Pumpe, Elektro-Pumpe, Fassentleerung, Fasspumpe, Pumpe, Abfüllpumpe, Umweltschutz, Pumpenset, Containerpumpe, Stabpumpe

Weitere Informationen:
Marke:
Lutz
Gefahrstoff-Lagertyp:
Fass-/Container-Handling
Fass-/Container-Handling:
Pumpe
Pumpentyp:
Elektro-Fasspumpe
Medium:
konzentrierte Laugen und Säuren
für max. Viskosität:
800 mPas
Lagerbehälter:
Fass, Container
Bedienung:
elektrisch
max. Förderleistung l/min:
83 l/min
Förderhöhe/Saughöhe:
18 m
Tauchtiefe:
1200 mm
Set:
nein
Material Pumpwerk:
Polyvinylidenfluorid
Motorleistung:
540 W
Zertifizierung:
GS
Gewicht:
7.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Behälterpumpe, Container-Pumpe, Fasspumpen, Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, fasspumpe säuren tt1200, akkupumpe, lutz pumpen behälterpumpe, Behälter-Pumpe, Elektro-Pumpe, Fassentleerung, Fasspumpe, Pumpe, Umweltschutz, Pumpenset, Containerpumpe, Stabpumpe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
18
Frei Haus
ab € 1.573,46*
€ 1.724,45*
3 Tage
22
Frei Haus
ab € 1.643,66*
€ 1.825,67*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.882,24*
€ 2.036,36*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.724,45*
€ 2.052,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.709,51*
€ 2.034,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.649,35*
€ 1.962,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.611,44*
€ 1.917,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.573,46*
€ 1.872,42
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.573,46* pro Paket)
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lutz Pumpen
0213-060
ab € 539,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.