Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abrollbock,f. Rollen B 1000mm,Rollen D 750mm,HxBxT 500x1250x840mm,4 Lenkrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
208350
208350
Artikel-Nr.:
     827-208350
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     23210
EAN/GTIN:
     4030177004132
Suchbegriffe:
Folien Abroller
Folienabroller
Packpapier-Abroller
Tischabroller Papier Folien
Rocholz Abrollbock 2000
  • für Rollenbreite 1000 mm
  • Für einen Rollendurchmesser von 750 mm
  • Schneidvorrichtung: ohne Schneidvorrichtung
  • Höhe x Breite x Tiefe 500 x 1250 x 840 mm
  • Traglast 200 kg
  • Unterbau 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
  • Tisch
  • aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7011/RAL9005/RAL2002
  • mit GS-Zeichen

Zubehör:

  • 208369 Messer, f. Schneidvorrichtung, f. f. Papier/Pappe
  • 208370 Messer, f. Schneidvorrichtung, f. f. Folie

Suchbegriffe:
Schneidegerät, Versandarbeitsplatz, Versandeinrichtung, Papierabroller, Schneidsystem, Verpackungsmaterial, Schneid- und Abrollständer, Konfektionierer, Folien-Konfektionierer, Abroller für Papier,Pappe,Folie

Weitere Informationen:
Marke:
Rocholz
Serie:
2000
Verpackungstyp:
Schneidständer
Verpackungsart:
manuell
geeignet für (Produkt/Material):
Papier, Pappe, Weichfolie
Rollendurchmesser:
750 mm
für Rollenbreite:
1000 mm
Traglast:
200 kg
Schneidvorrichtung:
nein
Höhe:
500 mm
Breite:
1250 mm
Tiefe:
840 mm
Aufstellung/Montage:
Tisch
fahrbar:
ja
Unterbau:
4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
Material:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
RAL7011/RAL9005/RAL2002
Zertifizierung:
GS
Gewicht:
18 kg
Weitere Suchbegriffe: tisch folien abroller, folien abroller, folienabroller hüdig, Schneidegerät, Versandarbeitsplatz, Versandeinrichtung, Papierabroller, Schneidsystem, Verpackungsmaterial, Schneid- und Abrollständer, Konfektionierer, Folien-Konfektionierer, Abroller für Papier,Pappe,Folie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 345,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 412,63*
€ 491,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 403,69*
€ 480,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,39*
€ 458,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 375,47*
€ 446,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,50*
€ 411,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hüdig + Rocholz
6/250200
ab € 41,13*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
6/25010
ab € 86,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.