Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konischer Behälter,HxLxB 330x640x430mm,60l,PE,naturweiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
208995
208995
Artikel-Nr.:
     827-208995
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     55344
EAN/GTIN:
     4052293553448
Suchbegriffe:
Stapelbehälter
stapelbehälter
Konischer Behälter
  • Höhe x Länge x Breite 330 x 640 x 430 mm
  • Höhe x Länge x Breite innen 325 x 550 x 385 mm
  • Inhalt 60 l
  • Aus Polyethylen
  • in naturweiss
  • Wände geschlossen
  • Boden geschlossen
  • Ausgestattet mit stabilem Rand
  • Einfacher Transport durch Tragegriffe
  • Platzsparend ineinander stapelbar
  • Lebensmittelgeeignet
  • Temperaturbeständig von -40 °C bis +60 °C

Suchbegriffe:
Behälter aus Kunststoff, Euro-Norm-Behälter, Kunststoffbehälter, Lagerbehälter, Normbehälter, Stapelbehälter, Transportbehälter, Lebensmittel-Behälter, Konische Behälter, Zutaten-Behälter, Zutatenbehälter

Weitere Informationen:
Behältertyp:
Stapelbehälter
Euronorm:
nein
Inhalt:
60 l
Höhe:
330 mm
Innenhöhe:
325 mm
Länge:
640 mm
Innenlänge:
550 mm
Breite:
430 mm
Breite innen:
385 mm
Form:
konisch
Material:
Polyethylen
recycelbar:
ja
stapelbar:
nein
nestbar:
ja
faltbar:
nein
Wandkonstruktion:
geschlossen
Bodenkonstruktion:
geschlossen
Behälter Ausstattung:
stabiler Rand
Deckel:
nein
Lebensmittelgeeignet:
ja
Gefahrstoffeignung:
nein
Temperaturbeständigkeit:
-40 °C bis +60 °C
Tragevorrichtung:
Tragegriffe
Farbe:
naturweiss
Gewicht:
2.2 kg
Weitere Suchbegriffe: Behälter aus Kunststoff, Euro-Norm-Behälter, Kunststoffbehälter, Lagerbehälter, Normbehälter, Transportbehälter, Lebensmittel-Behälter, Konische Behälter, Zutaten-Behälter, Zutatenbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,75*
€ 65,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,53*
€ 63,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,88*
€ 59,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,80*
€ 56,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,69*
€ 55,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,81*
€ 47,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.