Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auflagedeckel,PE,f. Stapelbehälter Inhalt 18l,BxT 300x400mm,grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
209023
209023
209023
Artikel-Nr.:
     827-209023
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     31113
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckel Stapelbehälter
Klappe Stapelbehälter
deckel stapelbehälter
Auflagedeckel
  • Aus Polyethylen
  • Für Stapelbehälter mit 18 l Inhalt
  • Breite x Tiefe 300 x 400 mm
  • in grau

Suchbegriffe:
Deckel, Behälter aus Kunststoff, Euro-Norm-Behälter, Kunststoffbehälter, Lagerbehälter, Normbehälter, Stapelbehälter, Transportbehälter, Lebensmittel-Behälter

Weitere Informationen:
Behältertyp:
Zubehör
Deckeltyp:
Auflagedeckel
Breite:
300 mm
Tiefe:
400 mm
für Behältertyp:
Stapelbehälter
für Behältergröße:
18 l
Material:
Polyethylen
recycelbar:
ja
Farbe Deckel:
grau
Ausführung:
Typ 2
Gewicht:
0.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Deckel, Behälter aus Kunststoff, Euro-Norm-Behälter, Kunststoffbehälter, Lagerbehälter, Normbehälter, Stapelbehälter, Transportbehälter, Lebensmittel-Behälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.