Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalkasten,HxBxT 83x93x300mm,Polystyrol,grau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
209083
209083
Artikel-Nr.:
     827-209083
Herst.-Nr.:
     05600 01 25
EAN/GTIN:
     4031022011305
Suchbegriffe:
Lagerkasten
Lagerkästen
Regal-Kasten
Regalkasten
Regalkasten
  • Höhe x Breite x Tiefe 83 x 93 x 300 mm
  • Aus Polystyrol
  • in grau
  • Mit extra großer Etikettierfläche an der Frontseite
  • Lieferumfang: inklusive Etiketten
  • 5 Jahre Garantie

Zubehör:

  • 969391 Querteiler, f. Regalkasten, HxB 83x93 mm, Polystyrol, transparent

Suchbegriffe:
Behälter aus Kunststoff, Kasten für Regale, Kleinteile-Lagerung, Kunststoffbehälter, Lagerbehälter, Lagerkasten, Regalkasten, Regallagerkasten, Lagerkasten Kunststoff

Weitere Informationen:
Behältertyp:
Regalkasten
Euronorm:
nein
Höhe:
83 mm
Breite:
93 mm
Tiefe:
300 mm
Material:
Polystyrol
stapelbar:
nein
Gefahrstoffeignung:
nein
nestbar:
nein
Lebensmittelgeeignet:
nein
Beschriftungsfeld:
Etikettierfläche frontal
Farbe:
grau
Lieferumfang:
inklusive Etiketten
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
3.4 kg
Weitere Suchbegriffe: Regallagerkasten, lagerkasten kunststoff grau, lagerkasten kunststoff, lagerkasten, Behälter aus Kunststoff, Kasten für Regale, Kleinteile-Lagerung, Kunststoffbehälter, Lagerbehälter, Lagerkasten Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 16 Stück (ab € 2,10938* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 47,62*
€ 56,67
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 45,69*
€ 54,37
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 42,22*
€ 50,24
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 40,41*
€ 48,09
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 39,41*
€ 46,90
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 33,75*
€ 40,16
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
05810 01 17
ab € 11,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.