Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladensystem,HxBxT 202x482x345mm,4x1 Schublade(n),Schubladen blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
209564
209564
Artikel-Nr.:
     827-209564
Hersteller:
     Plastipol-Scheu
Herst.-Nr.:
     22S80011
EAN/GTIN:
     4053133002638
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Schubladensystem
  • Höhe x Breite x Tiefe 202 x 482 x 345 mm
  • 4x1 Schublade(n)
  • Gehäuse aus Kunststoff / Schubladen aus Polystyrol
  • Schubladen in blau
  • mit Stapelrand stapelbar
  • Lieferumfang: inklusive Etiketten
  • 5 Jahre Garantie

Zubehör:

  • 209576 Gehäuse f. Schubladensystem, HxBxT 102x242x345 mm
  • 209579 Sockel, f. Schubladenmagazin, schwarz
  • 209586 Schublade f. Schubladensystem, HxBxT 102x242x345 mm, Schubladen blau
  • 209587 Schublade f. Schubladensystem, HxBxT 102x242x345 mm, Schubladen grau
  • 209598 Einsatzkasten, f. Schubladenmagazin, HxBxT 85x112x154 mm, Polystyrol
  • 209601 Einsatzkasten, f. Schubladenmagazin, HxBxT 85x112x103 mm, Polystyrol

Suchbegriffe:
Lagerregal, Kleinteile-Lagerung, Kunststoffbehälter, Lagerkasten, Schubladenmagazin, Schubladeneinsatz, Schubladenbox, Schubladensystem

Weitere Informationen:
Behältertyp:
Kleinteilemagazin
Euronorm:
nein
Höhe:
202 mm
Breite:
482 mm
Tiefe:
345 mm
Schubladen Anzahl:
4 Stück
Schubladen je Gehäuse Anzahl:
1 Stück
Gehäuse Anzahl:
4 Stück
Material Gehäuse:
Kunststoff
Material Kasten:
Polystyrol
Bodenverstärkung durch:
Verstärkungsrippen
drehbar:
nein
stapelbar durch:
Stapelrand
Lebensmittelgeeignet:
nein
Farbe Kasten:
blau
Lieferumfang:
inklusive Etiketten
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
4.92 kg
Weitere Suchbegriffe: Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, Schubladenbox, Schubladen für Steckregal, Steckregalschubladen, klarsicht-magazin, Lagerregal, Kleinteile-Lagerung, Kunststoffbehälter, Lagerkasten, Schubladeneinsatz, Schubladensystem
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
13
Frei Haus
ab € 74,51*
€ 94,72*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 91,42*
€ 118,74*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,72*
€ 112,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,50*
€ 112,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,89*
€ 108,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,13*
€ 103,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,51*
€ 88,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plastipol-Scheu
22EK806016
ab € 13,26*
Zubehör
Plastipol-Scheu
22EK804016
ab € 13,50*
Zubehör
Plastipol-Scheu
22G80032
ab € 21,14*
Zubehör
Plastipol-Scheu
22SL8011
ab € 18,48*
Zubehör
Plastipol-Scheu
22SL8016
ab € 18,55*
Zubehör
Plastipol-Scheu
22SO8032
ab € 22,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.