Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse f. Schubladensystem,HxBxT 102x162x345mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
209575
209575
Artikel-Nr.:
     827-209575
Hersteller:
     Plastipol-Scheu
Herst.-Nr.:
     22G70032
EAN/GTIN:
     4053133002232
Suchbegriffe:
Lagerregal
Kleinteile-Lagerung
Kunststoffbehälter
Lagerkasten
Gehäuse für Schubladensystem
  • Höhe x Breite x Tiefe 102 x 162 x 345 mm
  • Gehäuse aus Polystyrol
  • 5 Jahre Garantie

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Lagerregal, Kleinteile-Lagerung, Kunststoffbehälter, Lagerkasten, Schubladenmagazin, Schubladeneinsatz, Schubladenbox, Schubladensystem, Schubladeneinteilung, Schubladen-Unterteilungsmaterial

Weitere Informationen:
Behältertyp:
Kleinteilemagazin
Modul:
Gehäuse
Euronorm:
nein
Höhe:
102 mm
Breite:
162 mm
Tiefe:
345 mm
Material Gehäuse:
Polystyrol
Bodenverstärkung durch:
Verstärkungsrippen
drehbar:
nein
Lebensmittelgeeignet:
nein
Farbe Gehäuse:
schwarz
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
0.54 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.