Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schublade f. Schubladensystem,HxBxT 102x162x345mm,Schubladen grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
209582
209582
209582
Artikel-Nr.:
     827-209582
Hersteller:
     Plastipol-Scheu
Herst.-Nr.:
     22SL7016
EAN/GTIN:
     4053133002812
Suchbegriffe:
Schubladenbox
schubladenbox grau
schubladenbox
Schublade für Schubladensystem
  • Höhe x Breite x Tiefe 102 x 162 x 345 mm
  • Schubladen in grau
  • 5 Jahre Garantie

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Lagerregal, Kleinteile-Lagerung, Kunststoffbehälter, Lagerkasten, Schubladenmagazin, Schubladeneinsatz, Schubladenbox, Schubladensystem

Weitere Informationen:
Behältertyp:
Kleinteilemagazin
Modul:
Schublade
Euronorm:
nein
Höhe:
102 mm
Breite:
162 mm
Tiefe:
345 mm
Schubladen je Gehäuse Anzahl:
1 Stück
Material Kasten:
Polystyrol
Bodenverstärkung durch:
Verstärkungsrippen
Lebensmittelgeeignet:
nein
Farbe Kasten:
grau
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
0.35 kg
Weitere Suchbegriffe: Lagerregal, Kleinteile-Lagerung, Kunststoffbehälter, Lagerkasten, Schubladenmagazin, Schubladeneinsatz, Schubladensystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.