Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schublade f. Schubladensystem,HxBxT 51x242x345mm,Schubladen grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
209593
209593
209593
Artikel-Nr.:
     827-209593
Hersteller:
     Plastipol-Scheu
Herst.-Nr.:
     22SL8216
EAN/GTIN:
     4053133002973
Suchbegriffe:
Schubladenbox
schubladenbox grau
schubladenbox
Schublade für Schubladensystem
  • Höhe x Breite x Tiefe 51 x 242 x 345 mm
  • Schubladen in grau
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Lagerregal, Kleinteile-Lagerung, Kunststoffbehälter, Lagerkasten, Schubladenmagazin, Schubladeneinsatz, Schubladenbox, Schubladensystem

Weitere Informationen:
Behältertyp:
Kleinteilemagazin
Modul:
Schublade
Euronorm:
nein
Höhe:
51 mm
Breite:
242 mm
Tiefe:
345 mm
Schubladen je Gehäuse Anzahl:
2 Stück
Material Kasten:
Polystyrol
Bodenverstärkung durch:
Verstärkungsrippen
Lebensmittelgeeignet:
nein
Farbe Kasten:
grau
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
0.3 kg
Weitere Suchbegriffe: Lagerregal, Kleinteile-Lagerung, Kunststoffbehälter, Lagerkasten, Schubladenmagazin, Schubladeneinsatz, Schubladensystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.