Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapeldeckel,PE,f. Großbehälter,BxT 1200x1000mm,anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
209634
209634
209634
Artikel-Nr.:
     827-209634
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     55181
EAN/GTIN:
     4052293551819
Suchbegriffe:
Deckel Stapelbehälter
Klappe Stapelbehälter
Deckel (Großbehälter)
Deckel für Großbehälter
Stapeldeckel
  • Aus Polyethylen
  • für Großbehälter
  • Breite x Tiefe 1200 x 1000 mm
  • in anthrazit

Suchbegriffe:
Deckel, Behälter aus Kunststoff, Großbehälter aus Kunststoff, Großladungsträger, Großraumbehälter, Kunststoffbehälter, Lagerbehälter, Polyethylen-Großbehälter, Transportbehälter

Weitere Informationen:
Behältertyp:
Zubehör
Deckeltyp:
Stapeldeckel
Breite:
1200 mm
Tiefe:
1000 mm
für Behältertyp:
Großbehälter
Material:
Polyethylen
Farbe Deckel:
anthrazit
Gewicht:
4.1 kg
Weitere Suchbegriffe: Großbehälterdeckel, deckel stapelbehälter, Deckel, Behälter aus Kunststoff, Großbehälter aus Kunststoff, Großladungsträger, Großraumbehälter, Kunststoffbehälter, Lagerbehälter, Polyethylen-Großbehälter, Transportbehälter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
40
€ 7,90*
ab € 85,49*
€ 103,77*
Lager 827
11
Frei Haus
ab € 88,77*
€ 107,56*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 96,65*
€ 117,11*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,56*
€ 128,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,08*
€ 127,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,35*
€ 121,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,79*
€ 119,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,77*
€ 105,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.