Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlboden,f. Universalschrank,BxT 1000x400mm,Tragl. 80kg,Stahl pulverbesch.,RAL1018


Menge:  Stück  
Produktinformationen
210169-0001
210169-0001
Artikel-Nr.:
     827-210169-0001
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     31310-Z10-016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Allzweckschrank
Stahlboden für Universalschrank
  • Breite x Tiefe 1000 x 400 mm
  • Traglast 80 kg
  • Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Varianten:

  • 210169-0001 zinkgelb RAL 1018
  • 210169-0002 reinorange RAL 2004
  • 210169-0003 feuerrot RAL 3000
  • 210169-0004 rubinrot RAL 3003
  • 210169-0005 enzianblau RAL 5010
  • 210169-0006 lichtblau RAL 5012
  • 210169-0007 resedagrün RAL 6011
  • 210169-0008 anthrazitgrau RAL 7016
  • 210169-0009 lichtgrau RAL 7035
  • 210169-0010 tiefschwarz RAL 9005
  • 210169-0011 reinweiß RAL 9010

Suchbegriffe:
Aktenschrank, Büro-Schrank, Flügeltürschrank, Lagerschrank, Schrank für Büro, Schrank mit Flügeltüren, Stahlschrank, Systemschrank mit Flügeltüren, Flügeltüren-Schrank, Archiv-Schrank, Büro-Möbel, Büroschrank, Büro-Einrichtung, Regal für Büro, Büroregal, Einlegeboden, Fachboden, Ablageschrank

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
für Schranktyp:
Universalschrank
Breite:
1000 mm
Tiefe:
400 mm
Traglast Fachboden:
80 kg
Material:
Stahl
Oberfläche Boden:
pulverbeschichtet
Gewicht:
3 kg
Farbe:
zinkgelb RAL 1018
Weitere Suchbegriffe: Mehrzweck-Schrank, Mehrzweckschrank, Multifunktions-Schrank, Multifunktionsschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, aktenschrank stahl, allzweckschrank, Büro-Schrank, Flügeltürschrank, Lagerschrank, Schrank für Büro, Schrank mit Flügeltüren, Stahlschrank, Systemschrank mit Flügeltüren, Flügeltüren-Schrank, Archiv-Schrank, Büro-Möbel, Büroschrank, Büro-Einrichtung, Regal für Büro, Büroregal, Einlegeboden, Fachboden, Ablageschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-016
ab € 17,94*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-016
ab € 17,90*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-016
ab € 17,93*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-016
ab € 17,94*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-016
ab € 17,92*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-016
ab € 17,94*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-016
ab € 17,95*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-016
ab € 17,93*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-016
ab € 17,94*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-016
ab € 17,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.