Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlboden,f. Universalschrank,BxT 1200x600mm,Tragl. 80kg,Stahl pulverbesch.,RAL2004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
210175-0002
210175-0002
Artikel-Nr.:
     827-210175-0002
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     31310-Z10-012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Allzweckschrank
Stahlboden für Universalschrank
  • Breite x Tiefe 1200 x 600 mm
  • Traglast 80 kg
  • Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Varianten:

  • 210175-0001 zinkgelb RAL 1018
  • 210175-0002 reinorange RAL 2004
  • 210175-0003 feuerrot RAL 3000
  • 210175-0004 rubinrot RAL 3003
  • 210175-0005 enzianblau RAL 5010
  • 210175-0006 lichtblau RAL 5012
  • 210175-0007 resedagrün RAL 6011
  • 210175-0008 anthrazitgrau RAL 7016
  • 210175-0009 lichtgrau RAL 7035
  • 210175-0010 tiefschwarz RAL 9005
  • 210175-0011 reinweiß RAL 9010

Suchbegriffe:
Aktenschrank, Büro-Schrank, Lagerschrank, Schrank für Büro, Stahlschrank, Regal für Büro, Flügeltüren-Schrank, Archiv-Schrank, Büro-Möbel, Büroregal, Büroschrank, Büro-Einrichtung, Einlegeboden, Fachboden, Ablageschrank

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
für Schranktyp:
Universalschrank
Breite:
1200 mm
Tiefe:
600 mm
Traglast Fachboden:
80 kg
Material:
Stahl
Oberfläche Boden:
pulverbeschichtet
Gewicht:
5 kg
Farbe:
reinorange RAL 2004
Weitere Suchbegriffe: Mehrzweck-Schrank, Mehrzweckschrank, Multifunktions-Schrank, Multifunktionsschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, pavoy universalschrank, allzweckschrank, aktenschrank 60 cm tiefe, Büro-Schrank, Lagerschrank, Schrank für Büro, Stahlschrank, Regal für Büro, Flügeltüren-Schrank, Archiv-Schrank, Büro-Möbel, Büroregal, Büroschrank, Büro-Einrichtung, Einlegeboden, Fachboden, Ablageschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,60*
€ 44,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,96*
€ 43,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,17*
€ 38,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-012
ab € 26,41*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-012
ab € 26,27*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-012
ab € 26,34*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-012
ab € 26,50*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-012
ab € 26,43*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-012
ab € 26,30*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-012
ab € 26,26*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-012
ab € 26,36*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-012
ab € 26,30*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-012
ab € 26,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.