| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 827-210254 Herst.-Nr.: 41803601400 EAN/GTIN: 4045444600184 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Betriebs-Verbandkasten- Füllung: nach DIN 13169
- Koffer aus Stahlblech in grün
- wirkt staub- und spritzwasserdicht
- verschließbar mit Hakenzugverschluss
- Einfacher Transport durch 2 Tragegriffe
- Höhe x Breite x Tiefe 100 x 350 x 265 mm
Suchbegriffe: Erste-Hilfe, Erste-Hilfe-Koffer, Koffer für Erste-Hilfe, Notfall-Koffer, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Verbandskasten, Löschdecke, Sozialraumumfeld, Sanitätsausstattung, Rettungstuch, Feuerlöschdecke, Verbandskoffer Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Sicherheitsausstattung: | Erste-Hilfe | Erste-Hilfe-Ausstattung: | Betriebs-Verbandkasten | Füllung: | DIN 13169 | Material Koffer: | Stahlblech | Höhe: | 100 mm | Breite: | 350 mm | Tiefe: | 265 mm | Schutzeigenschaft: | staub- und spritzwasserdicht | Verschluss: | Hakenzugverschluss | Griff: | 2 Tragegriffe | Farbe Koffer: | grün | Gewicht: | 3.6 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Erste Hilfe Koffer, Erstehilfekoffer, Ersthelfer-Notfallkoffer, Verbandkoffer, Verbandskoffer, Verbandkasten, Verbandskästen, betriebsverbandkasten din 13169 inhalt, verbandkasten grün, verbandkasten gramm, Erste-Hilfe, Erste-Hilfe-Koffer, Koffer für Erste-Hilfe, Notfall-Koffer, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Verbandskasten, Löschdecke, Sozialraumumfeld, Sanitätsausstattung, Rettungstuch, Feuerlöschdecke |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |