Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobiler Scherenhubtisch,Tragl. 750kg,Plattform LxB 1010x520mm,Einfachschere RAL2002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
210860
210860
Artikel-Nr.:
     827-210860
Hersteller:
     Rapid Transportgeräte
Herst.-Nr.:
     15/1800530
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einfachscheren-Hebebühne
Einfachscheren-Hubtisch
Einfachscherenhebebühne
Einfachscherenhubtisch
Mobiler Scherenhubtisch
  • Traglast 750 kg
  • Plattform Länge x Breite 1010 x 520 mm
  • Länge x Breite 1260 x 520 mm
  • Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL2002 Blutorange
  • Hubausführung manuell/hydraulisch
  • Einfachschere aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL2002 Blutorange
  • Verwindungssteife Stahlkonstruktion
  • mit Schiebebügel in RAL9005 Tiefschwarz
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Polyurethan-Bereifung
  • Gewicht 125 kg

Zubehör:

  • 210865 Rollenbahnaufsatz, f. Scherenhubtisch, Tragl. 500 kg, starr, HxLxB 64x1010x520 mm
  • 210866 Rollenbahnaufsatz, f. Scherenhubtisch, Tragl. 500 kg, drehbar, HxLxB 92x710x520 mm

Suchbegriffe:
Hubgerät, Scheren-Hubtisch, Scheren-Hubwagen, Mobiler Hubtisch, Hubtischwagen

Weitere Informationen:
Marke:
RAPIDLIFT
Hebegerät:
Hubwagen
Hubtischtyp:
Mobiler Scherenhubtisch
Traglast:
750 kg
Länge Plattform:
1010 mm
Breite Plattform:
520 mm
Hubhöhe (min.):
442 mm
Hubhöhe (max.):
1000 mm
Griffhöhe:
1130 mm
Hübe Anzahl bis max. Höhe:
75 Stück
Scheren Ausführung:
Einfachschere
Bedienung Hub:
manuell/hydraulisch
Bedienung Fahrwerk:
manuell
Griff:
Schiebebügel
Material:
Stahl
Material Plattform:
Stahl
Unterbau:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Material Rollen:
Polyurethan
Durchmesser Rad:
150 mm
Länge:
1260 mm
Breite:
520 mm
Wiegefunktion:
nein
Oberfläche Plattform:
pulverbeschichtet
Farbe Plattform:
blutorange // RAL2002
Oberfläche Schere:
pulverbeschichtet
Farbe Schere:
blutorange // RAL2002
Farbe Bügel:
tiefschwarz // RAL9005
Gewicht:
125 kg
Weitere Suchbegriffe: Hub-Plattformwagen, Hubtischwagen, Scherenhubtischwagen, fahrbarer Hubtisch, einfachscheren hebebühne, Hubgerät, Scheren-Hubtisch, Scheren-Hubwagen, Mobiler Hubtisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 499,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 589,61*
€ 701,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 585,82*
€ 697,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 563,54*
€ 670,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 542,55*
€ 645,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 499,22*
€ 594,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapid Transportgeräte
11/1800920
ab € 256,48*
Zubehör
Rapid Transportgeräte
11/1800910
ab € 217,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.