Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flüssig-Taumittel,Inhalt 18l,Auftauwirkung bis zu -12°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
213648
213648
Artikel-Nr.:
     827-213648
Hersteller:
     RAW
Herst.-Nr.:
     IDA 0020
EAN/GTIN:
     4052469005078
Suchbegriffe:
Auftaugranulat
Auftaumittel
Enteisungsgranulat
Streugranulat
Flüssig-Taumittel
  • Kanister mit je 18 l Inhalt
  • Auftauwirkung bis zu -12°C
  • für eine Fläche von 400 - 4000 m²
  • Einsatzmenge präventiv / nach Räumung je nach Temperatur ca. 5 - 50 g/m²
  • für Bereiche mit empfindlichen Oberflächen und Materialien, auch für Beton
  • geeignet für den Einsatz auf Beton
  • ausgezeichnet mit dem "Nordic Ecolabel"

Zubehör:

  • 213661 Drucksprühgerät

Suchbegriffe:
Streuguthandling, Granulat, Taumittel, Flüssig-Taumittel, Öko-Taumittel

Weitere Informationen:
Außeneinrichtung:
Winterdienst
Winterdienst:
Streugut
Inhalt:
18 l
geeignet für (Produkt/Material):
Beton
geeignet für (Branche/Bereich):
empfindliche Oberflächen / Materialien, Beton
Flächenleistung:
400-4000 m²
Einsatzmenge:
5-50 g/m²
Verpackung:
Kanister
Kanister Anzahl:
20 kg
Auftauwirkung:
bis zu -12°C
Auszeichnung:
"Nordic Ecolabel"
Gewicht:
20 kg
Weitere Suchbegriffe: Taugranulat, auftaumittel 20kg, auftaumittel, Streuguthandling, Granulat, Taumittel, Flüssig-Taumittel, Öko-Taumittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,63*
€ 97,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,45*
€ 95,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,84*
€ 92,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,78*
€ 90,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,34*
€ 74,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RAW
DSP 0010
ab € 152,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.