Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flüssig-Taumittel,Inhalt 17l,Auftauwirkung bis zu -17°C,Palettenware


Menge:  Paket  
Produktinformationen
213651
213651
Artikel-Nr.:
     827-213651
Hersteller:
     RAW
Herst.-Nr.:
     IDAP 0020-36
EAN/GTIN:
     4052469007430
Suchbegriffe:
Auftaugranulat
Auftaumittel
Enteisungsgranulat
Streugranulat
Flüssig-Taumittel
  • Kanister mit je 17 l Inhalt
  • Auftauwirkung bis zu -17°C
  • für eine Fläche von 500 - 4000 m²
  • Einsatzmenge präventiv / nach Räumung je nach Temperatur ca. 5 - 40 g/m²
  • für sensible Bereiche mit empfindlichen Oberflächen, auf Beton oder in der Nähe von Grünanlagen
  • Lieferung als Palettenware
  • ausgezeichnet mit dem "Nordic Ecolabel"

Zubehör:

  • 213661 Drucksprühgerät

Suchbegriffe:
Streuguthandling, Granulat, Taumittel, Flüssig-Taumittel, Öko-Taumittel

Weitere Informationen:
Außeneinrichtung:
Winterdienst
Winterdienst:
Streugut
Inhalt:
17 l
geeignet für (Branche/Bereich):
empfindliche Oberflächen, Beton, in Grünanlagennähe
Flächenleistung:
500-4000 m²
Einsatzmenge:
5-40 g/m²
Verpackung:
Kanister
Kanister Anzahl:
20 kg
Auftauwirkung:
bis zu -17°C
Lieferumfang:
als Palettenware
Auszeichnung:
"Nordic Ecolabel"
Gewicht:
720 kg
Weitere Suchbegriffe: Taugranulat, auftaumittel, Streuguthandling, Granulat, Taumittel, Flüssig-Taumittel, Öko-Taumittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.825,42*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 36 Stück (ab € 50,70612* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1.985,17*
€ 2.362,35
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 1.967,51*
€ 2.341,34
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 1.889,37*
€ 2.248,35
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1.849,28*
€ 2.200,64
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 1.825,42*
€ 2.172,25
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RAW
DSP 0010
ab € 152,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.