Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umzugskarton,braun,2-wellig,LxBxH innen 480x320x360mm,halbautomatischer Boden,gekreuzte Klappen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
215543
215543
215543
215543
215543
215543
Artikel-Nr.:
     827-215543
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     CDP07
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Umzugskarton
  • Aus Wellpappe mit Außendecke aus Kraftpapier in braun, recycelbar
  • Hergestellt aus 70 % recyceltem Material
  • 2-wellig
  • Länge x Breite x Höhe innen 480 x 320 x 360 mm
  • Für Packstücke bis 30 kg
  • halbautomatischer Boden
  • Verschließbar mit gekreuzte Klappen
  • Tragegriffe
  • mit Beschriftungsfeld an den Seiten
  • Die Anlieferung erfolgt flach verpackt
  • Abnahme nur in kompletten Verpackungseinheiten (VE)

Suchbegriffe:
Verpackung, Verpackungsmaterial, Umzugskarton, Karton, Kartonage, Aktenkartons

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Faltkarton
Kartontyp:
Umzugskarton
Material:
Wellpappe
Material Außendecke:
Kraftpapier
Qualität:
2-wellig
recycelbar:
ja
Anteil recyceltes Material:
70 %
Innenlänge:
480 mm
Breite innen:
320 mm
Innenhöhe:
360 mm
Traglast:
30 kg
Kartonbodentyp:
halbautomatisch
Tragevorrichtung:
Tragegriffe
Beschriftungsfeld:
Beschriftungsfeld an den Seiten
Schließsystem:
gekreuzte Klappen
Farbe:
braun
Anlieferung:
flach verpackt
Gewicht:
0.733 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 31,15*
€ 42,67*
3 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 54,16*
€ 69,74*
2 Tage
122
€ 9,90*
ab € 66,804*
€ 82,624*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 42,67*
€ 50,7773
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 41,58*
€ 49,4802
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 37,90*
€ 45,101
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 36,29*
€ 43,1851
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 35,78*
€ 42,5782
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 31,15*
€ 37,0685
pro Paket
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 1,5575* pro Stück)
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.